- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 洗濯用品
- ふとん干しシートのおすすめ人気ランキング
ふとん干しシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新97件の「ふとん干しシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布団干しシート」、「カビ防止シート」、「ふとん干し」などの商品も取り扱っております。
材質
シート/本体・バイアステープ:ポリプロピレン、テープファスナー:ナイロン、ネット:アクリル酸エステル樹脂、ネット中芯:ポリエステル。収納袋/本体:ポリプロピレン、ひも:ポリエステル
長さ(mm)
2400
幅(mm)
1600
サイズ
M
1枚
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ベランダの汚れを気にせず布団が干せる!ベランダの壁の汚れが布団に付着するのを防ぐシート。ヒモを結んで固定できるので、風で飛ばされにくい!留め位置調節することで、布団に日があたる面積を変えられます。シングル敷き布団・掛け布団、ダブル敷き布団に対応。保管に便利な収納袋付き。
付属品
収納袋
材質(本体)
ポリプロピレン不織布
寸法(幅W×長さL)(mm)
【本体】約1600×2200、【収納袋】約280×420
適合サイズ
シングル敷き布団、掛け布団、ダブル敷き布団対応
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプ
シートタイプ
成分
シリカゲル
寸法(cm)
約50×72
使用の目安
押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)
1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに!
また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。
使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質
本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂
形状
ビニールカーテン
幅(cm)
約190
高さ(cm)
約150
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ネジ・釘を使わないで女性でも簡単に組み立てることができます。ネジ・釘を使わないで女性でも簡単に組み立てることができます。ふとんの枚数に合わせて伸縮できるふとん干しです。最大4枚まで干すことができます。折りたたむと厚みがパイプ1本分になるスリム設計です。
材質
塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ポリプロピレン、ABS樹脂
使用の目安
(干す量)布団4枚
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質
支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
2100~2800
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
22
キャップサイズ(mm)
直径100
アズワン品番
65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のふとん干しです。広げて干せる、布団を掛けやすい扇型タイプです。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。Φ25mmの太いパイプを使用しているので、安定感があります。
材質
ステンレス、ABS樹脂
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
幅の調整が可能な伸縮式タイプ。
用途洗濯物干し、布団干しに
材質
パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)
約4.25
取扱説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1250~1900×780×1250
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
透明で目立たちません。
角目仕立てで取り付けが簡単、ハサミでお好きにカットできます。
強い・張りやすい極太テグスです。
用途ベランダ用防鳥ネット。
付属品
四隅取付ロープ
線径(Φmm)
約0.5
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のふとん干しです。
倒れにくい新形状で、安定感抜群。
角が丸く布団が掛けやすいデザインです。
使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
エスコ品番
EA951FB-48B
材質
ステンレス巻スチールタイプ、ポリプロピレン
質量(kg)
6.7
耐荷重(kg)
アーム1本あたり:約5、全体:約20
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
2380×1150
干す量
布団4枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1190×180×1150
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに
商品タイプ
タンクタイプ
成分
塩化カルシウム
寸法(mm)
152×87.5×106
吸湿量(mL)
550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
家中の気になる湿気を強力除湿。
シールをはがすだけの簡単水捨て。
シール付き。
成分
塩化カルシウム
タイプ
レギュラータイプ
商品タイプ
タンクタイプ
キッチンの壁汚れを防止するシート。取り扱いやすい25cm×45cmサイズなので貼りつけ楽々。
使用場所
キッチン
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分
天然パルプ、塩化カルシウム
形状
角型
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分
無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
27.0(JIS規格:20以上)
pH値
5.5
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。
従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。
高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。
吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。
吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。
吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。
環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。
吸湿量
0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上)
厚さ(mm)
2
再生時乾燥温度(℃)
80以下
周囲温度(℃)
-30~90
取付方式
ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。