- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ふるい目詰まり除去ブラシのおすすめ人気ランキング
ふるい目詰まり除去ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新92件の「ふるい目詰まり除去ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目詰まり」、「ブラシ ふるい」、「ワイヤーブラシ細い」などの商品も取り扱っております。
両端に異なった規格のブラシが付いています。
タイプ
両端ブラシ
ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。
用途ふるいの目詰りの除去
毛丈(mm)
50
毛材
ナイロン
材質(台)
PVC
スティックタイプのふるい専用ブラシです。細かいところに行き届きます。
材質
毛材:ナイロン、ブラシ柄:PE
Φ150以上の大きさに対応。網面を広範囲にブラッシング。台座Φ80×全高55mm(毛長35mm)
毛丈(mm)
35
材質
毛:ナイロン、ブラシ台:PE
全高(mm)
55
台座径(Φmm)
80
ふるいの目詰りの除去に使用します。
材質(台)
木製
寸法(Φmm)
75
毛材
ナイロン
材質
毛/ PA(ナイロン)、柄/ 木、先/ ブリキ巻
全長(mm)
210
径(Φmm)
25
毛丈(mm)
50
取りにくいコーナー部分にご使用ください。
用途ふるいの目詰りの除去
材質
毛/PA(ナイロン)、柄/木、先部/ブリキ巻(コピー式)
質量(g)
50
タイプ
コーナー用
材質
毛種/PA(ナイロン)、本体/ PVC(塩化ビニル樹脂)
径(Φmm)
80
毛丈(mm)
50
金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質
ナイロン
適合材
金属面
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単に潅水・散水チューブの目詰まりが取れる!
チューブに目詰まりがあると、、
水不足で生育が遅くなる。水不足で枯れる。収穫時期がバラバラで効率DOWN
使用方法
1、潅水・散水チューブが曲がっていないかご確認ください。2、チューブの先端から約10cmほど中にブラシを押し込んでください。3、水を送ると50mのホースですと約1~2分で先端に飛び出します。
材質
ポリプロピレン、ナイロン不織布、鉄線
耐熱温度(℃)
90
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
適合
474・475・701・484・808
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質
[ふるい部]ステンレス
回転数
1000~2500rpm
モーター
DCブラシモーター
適合
[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様
水平回転
付属品
ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)
115×230×253
質量(kg)
3(ふるい5段取付時)
手に持ちやすい筆型で作業性がアップします。竹柄タイプは弾力性があり折れにくいです。
用途長時間の研磨作業に最適。
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格
JIS Z 8801
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ300×100mm
内径(Φmm)
300
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
100
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
75
内高(mm)
20
枠寸法
Φ75×20mm
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ヒーターの目詰まりに。
種別
ヒーター用
適合
474・475・701・808