- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- ほつれ止め筆ペンのおすすめ人気ランキング
ほつれ止め筆ペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新96件の「ほつれ止め筆ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエステル接着剤」、「布ほつれ止め」、「布用のり」などの商品も取り扱っております。
ほつれやすい生地素材の端処理や、ウール、リボン、化繊のほつれ止めに最適。
ほころびがかった箇所や、ボタン付け糸のほどけ防止や糸の補強などに。
ドライ・水洗いOK。
容量(mL)
33
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ほつれ止め筆ペンαの詰め替えタイプです。
仕様
ドライクリーニング、水洗い可
容量(mL)
5
1パック(2本)
¥419
税込¥461
当日出荷
裁断面などのほつれどめに最適なピケです。ウール、化学繊維といった素材にもご使用いただけます。
用途・ミシン縫いの始め終わりやボタンホールのほどけ防止に。・リボン、テープなどの結び目のほどけ防止に。・ストッキング、靴下などの伝線止めなど
材質
ナイロン・アルコール
1個(33cc)
¥599
税込¥659
当日出荷
液をつけるだけで布のほつれを防止。ボタン糸の補強やストッキングの伝線止めにも便利。25ml入。
1個(25mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類
水性系接着剤
色
透明
粘度(Pa・s)
25000~100000
pH
8~9
成分
シリル化ウレタン樹脂系水性系
ナイロン、テトロン、合繊などの裁断、縫製時の生地のホツレ、マクレを防止します。
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。
細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。
ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。
洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。
[使い方]
1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。
2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。
3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。
成分
ウレタン樹脂35%、水65%
種類
水性形接着剤
内容量(g)
40
1本(40g)
¥649
税込¥714
当日出荷
しつけ糸や待針を使わずに簡単に仮止めができます。塗りやすいペンタイプ。
用途縫い付けるときの仮止めに
付属品
詰替え用1個
色
青、乾くと透明
アズワン品番
65-0322-37
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
布地裁断後の裁ち目のほつれ防止に、お気に入りの布地を簡単にワッペンにすることができます。
ビーズのテグスの結び目の補強や、ボタン糸の補強・ストッキングの伝線止め・セーターのほつれ止めなどにも使えます。
成分
ポリアミド樹脂(9%)、シリル化ウレタン樹脂(4%)、有機溶剤(64%)、エタノール、イソプロピルアルコール、水(23%)
種類
溶剤形接着剤
1本(30mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
はんだ付け用こて先とはんだが付属。
ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)
4
消費電力(W)
40
トラスコ品番
367-8491
セット内容
はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き
質量(g)
180
最高温度(℃)
(刃先)約350
切断可能範囲
板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
布・紙・木などいろいろな材料の接着に適します。乾燥後は透明な被膜となり、きれいに仕上がります。
用途水性形接着剤
成分
酢酸ビニル樹脂(36%)、水(64%)
1本(70g)
¥429
税込¥472
当日出荷
針・糸不要の布用接着剤。洗濯、ドライクリーニングもOK!細口ノズルでボタンのほつれ止め、すそ上げも細部の接着も簡単にできます。
水性形/洗濯・ドライクリーニングOK/刺激臭がない/乾燥後透明。
用途ズボン・スカートの裾上げ、糸のほつれ止め、ワッペン・ゼッケンの接着に。
成分
ウレタン樹脂(50%)、水(50%)
色
乾燥後:透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)
48
最高温度(℃)
480
仕様
RoHS指令適合品
トラスコ品番
407-2553
種別
本体
全長
284mm
質量(g)
104
電源(V)
AC100
ヒーター
セラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
狙ったポイントに適量塗布しやすいペンタイプのフラックス。
トラスコ品番
753-5139
タイプ
筆(容器のみ)
危険物の類別
非危険物
1箱(4mL×5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
伸縮する材質の衣類や布製品等の折り返し、すそ上げ、ほつれ止めに。ドライクリーニングOK、水洗OK
仕様
メッシュタイプ、アイロン接着・中温140℃~160℃
幅(mm)
10
1巻(10m)
¥539
税込¥593
当日出荷
販売が非常に好調な「裁ほう上手」のスティックタイプの新商品です。手が汚れにくく塗りやすく、またはみ出しにくいお手軽スティックタイプです。硬化後は目立ちにくい半透明タイプ。。接着する生地の両面に塗り、生地同士を張り合わせるだけ。アイロン不要です。また、硬化後はドライクリーニングなど繰り返し洗濯が可能です。
用途ズボン・スカートなどのすそ上げ・直し。布同士の接着。ポーチなどの小物制作
成分
水性ウレタン樹脂系
関連資料
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。
全長(mm)
129
質量(g/セット)
40
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーター
ニクロムヒーター
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電圧(V)
100