- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- まな板 水切りのおすすめ人気ランキング
まな板 水切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新174件の「まな板 水切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクイーパー」、「ゴムベラ 掃除」、「まな板 ワイパー」などの商品も取り扱っております。
まな板洗浄の際に水分を素早く除去でき、食中毒の原因と なる細菌やカビの増殖を抑え、早く乾燥します。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
203×15×27
材質
ホルダー/ABS樹脂、スポンジ/ポリエチレン
TKG品番
9-0377-1101
TKG品番(2017)
6-0341-1101
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm)
全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4
全長(mm)
310
材質
本体(PP) / ブレード(シリコン)
質量(g)
200
タイプ
ブレードT字型
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。
幅(mm)
250
トラスコ品番
438-4288
材質
柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂
長さ(mm)
230
質量(g)
70
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
材質
持手/ポリエチレン(耐熱:70℃)、刃部/ステンレス
寸法(縦×横)(mm)
160×120
TKG品番
9-0377-1001
TKG品番(2017)
6-0341-1001
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一体成型でできているため、高い衛生性のあるスクイージーです。
用途作業台やまな板の上の水切りに
幅(mm)
245
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:特殊ゴム
長さ(mm)
210
耐熱温度(℃)
121
狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに
幅(mm)
255
材質
ワイパーPP
長さ(mm)
250
質量(g)
78
材質(ハンドル部)
TPR
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。
コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
材質
ポリプロピレン 特殊ゴム
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質
フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
キズが付きにくい!オールシリコーン
ボディの曲面にフィット
オールシリコーン樹脂なので全体がよくシナり、ボディの曲面にフィットし、硬い部分が無いのでボディにカチカチ当たりません。
サイドミラーや狭いガラス面にはシリコーンブレードの横のミニブレードを使うことができます。
材質
シリコーン樹脂
寸法(mm)
約65×300×20
質量(g)
約156.2
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。
ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。
さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。
T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
494×192×22
材質
(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン
質量(g)
206
危険物の類別
非危険物
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
作業台の上に直接まな板を置くよりも受け台を間に入れて 使用すれば衛生的で安全です。すべり止め付
材質
ポリエチレン
ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
用途ガラス面や車体の水切りに最適です。
材質
ポリプロピレン、特殊ゴム
色
黒
耐熱温度(℃)
100
危険物の類別
非危険物
壁等の平らな面だけでなく、浴槽等の曲面もしっかりフィットして水を切ることができます。両端部にも水切りゴムがあるため、狭い場所まで水切りすることができます。手元に水が伝わりにくい形状です。シャワーフックに掛けて収納することができます。浴室の壁、浴槽、ドア、フロア、カウンター、窓、鏡の水切りに。
幅(mm)
約220(水切り幅)
材質
水切りゴム:合成ゴム、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
約74
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約220×210×25
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合
ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質
フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
日本製高品質ゴム使用。
洗車後の水滴を一気に落とせる便利なアイテム。
ブレード長さ(mm)
390
材質
柄/PP、ワイパー部/合成ゴム
危険物の類別
非危険物
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)
470
長さ(mm)
1200
種別
本体
材質
柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)
490
柄の形状
継ぎ柄
取扱説明書
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
黒い色が印象的な「ONYX(オニキス)シリーズ」。大きな窓ガラスのお掃除に最適です。水切りゴムの硬度を抑えやわらかく改良したため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しました。
幅(cm)
約33
質量(g)
138
材質(グリップ)
ABS樹脂
全長(cm)
約17
材質(フレーム)
アルミニウム
材質(ゴム)
合成ゴム
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
窓ガラス洗い
ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。
適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
材質
天然ゴム
適合ハンドル
EA928AE-7A、-7B、-7D、-7E
長さ(mm)
ゴム)約200
エスコ品番
EA928AE-1
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。
厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。
色
ナチュラル