まんぼうのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
156件の「まんぼう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンボ」、「輪木王」、「アウトリガープレート」などの商品も取り扱っております。
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。 1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途パネルの仮置き用に。 倉庫の保管用に。 材質 ポリプロピレン樹脂 ライトブルー トラスコ品番 116-1842 高さ(mm) 100 質量(g) 430 奥行(mm) 100 間口(mm) 490
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

資材設置時の手指挟み込み防止の為の取っ手付。重ねてコンパクトに収納。軽くて持ち運びに便利。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 460 寸法(長さ) 590 寸法(幅) 100 寸法(高さ) 100 安全荷重(t) 3
1箱(24本)ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別 非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫 高さ(mm) 120 奥行(mm) 180 間口(mm) 400
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。1個あたり重量430gと軽量で、高さも約67cmと省スペースです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。特許取得しています。
用途パネルの仮置き用に。倉庫の保管用に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質 ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm) 300 材質 ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信和自動車工業竹リン木
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質 廃プラスチック 寸法(mm) 100×100×1000(L) 質量(kg) 9
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分 Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質 真鍮 タイプ 四角 調質 F (製造したままのもの) 切断方法 鋸切断 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm) 90角 長さ(m) 2 質量(kg/本) 11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質 ポリエチレン主体 耐熱温度(℃) 80~100
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
材質 ポリエチレン 幅(mm) 150 厚さ(mm) 80 寸法(mm) (ミゾ部)幅20/深さ10
1セット(4個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー敷棒くん
グリーン購入法 適合
1セット(1本)ほか
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ポリエチレン 寸法(mm) 30×30×500(L) 質量(g) 400 アズワン品番 64-2210-53
1本
1,740 税込1,914
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質 廃プラスチック 寸法(mm) 20×100×1000(L) 質量(kg) 3.6
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

三甲(サンコー)EPトレー FN13
軽量で割れにくいエペラン製枕木<Φ40×20本積載用>
仕様 上面溝数 20箇所 材質 EPP8倍 ブルー 外寸(mm) 960×65×65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
50日以内出荷

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)