- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- みのむしクリップ リード線付きのおすすめ人気ランキング
みのむしクリップ リード線付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新102件の「みのむしクリップ リード線付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミノムシクリップ コード」、「クリップ電線」、「ワニ口クリップ 圧着」などの商品も取り扱っております。
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
内容
電気の通り道
コード長さ(mm)
500
クリップ長さ(mm)
30
科目
理科
準拠
理科小学校3年
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
仕様
使用ケーブル:0.1スケアー
セット内容
赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ
長さ(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
工作用のワニグチクリップです。
接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容
赤・黒各1個
材質(本体)
黄銅
定格電圧(V)
30
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる
全長(mm)
250
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
リード線
0.1スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
412-5088
適合機種
F-152/153/154/155
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥809
税込¥890
当日出荷
サイズ:小
全長:約450mm
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
カラー:5色
1個
¥1,327
税込¥1,460
当日出荷
サイズ:中
全長:約560mm
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
カラー:5色
1個
¥1,138
税込¥1,252
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
リード線
0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応