- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- めくらカバーのおすすめ人気ランキング
めくらカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「めくらカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブランクカバー」、「カバープレート」、「メクラプレート 150φ」などの商品も取り扱っております。
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
規格
1ヶ用(超浅形・浅形)
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
材質
PVC
仕様
のり付き
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
プレート
モダンプレート
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
エスコ品番
EA940CE-223
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途カバープレート
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質
樹脂製
用途カバープレート
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です