- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- やさしいおろし器のおすすめ人気ランキング
やさしいおろし器のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新97件の「やさしいおろし器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鬼おろし器」、「すりおろしき」、「おろし金 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。
本格調理シリーズプログレード。
切れ味のよい刃で目詰まりしにくく食材の味や風味が失われません。
おろし金の傾斜により力が入りやすく軽くおろせます。
滑り止め付容器としっかり握れるハンドルで安定した調理ができます。
縦おろしでは粗い、円おろしで細かいおろしが楽しめます。
粗いおろしはみぞれ鍋など、細かいおろしは焼き魚、天ぷら等にぴったりです。
材質
ABS樹脂(耐熱温度80℃)、ステンレス鋼、CBRゴム
寸法(mm)
210×110×57
質量(g)
151
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質
AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×260×55
材質
18-0ステンレス
大根おろしが超軽い。
特殊加工のステンレス刃でシャープな切れ味です。
材質
原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
全長(mm)
90
質量(g)
74
寸法(幅W×高さH)(mm)
8×270
裏表で使い分け!2WAY両面ブレード(表:粗め/裏:細かめ)。軽い力で、素早く、ふんわり。大根の繊維の向きやおろし方によって、仕上がりが変わります。裏表のブレード面を間違えないハートマーク付き。トレイを外してまな板、ボール等の上で使用OK!
用途ふわふわに仕上げる大根おろし器です。
材質
(トレイ)PCTG樹脂
材質(本体)
ABS樹脂
材質(刃)
430ステンレス
寸法(mm)
108×293
質量(g)
約178
材質(柄部)
エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)
(本体・トレイ)80、(柄)90
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1.2
容量(g)
最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの)
安全装置
安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)
時間
おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×10.5×22
定格時間
3分(3分間使用、20分間以上休止)
取扱説明書
(1.53MB)
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。
従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。
部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質
ABS PA
質量(kg)
3
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×270×310
定格時間(分)
15
処理能力
1分間2~3kg
投入口幅(mm)
Φ50
TKG品番
9-0674-1001
TKG品番(2017)
6-0596-0901
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
わずかな力でふわふわ大根おろしがすぐできる。楽楽おろしてみま専科・極み。一目ずつ鋭利な本目立てをしているので切れ味が良く、食材の繊維を切っておろすので、食材を潰さずほどよく水分を含んだ滑らかなおろしがつくれる。おろし金を湾曲させ、食材の接地面を少なくすることで腕にかかる負担が軽減し、楽におろすことができる。食材を動かす方向に対して目が重ならないように配列を採用。下ろした食材が容器に入る開口部を大きくしたことで、作業性がよく素早く下ろすことができる。ハンドルと受け皿底の滑り止めで、しっかり固定。ハンディでも使用が可能なので、食卓でも簡単に下ろすことができる。全て分解できるのでお手入れらくらく。
用途大根、りんご、しょうがなどの野菜、パン、チーズなどにも。おろし料理に。プロおろし おろしてみま専科。おろし器 おろし金 調理道具 調理器具 キッチングッズ。
セット内容
おろし金、受け皿、水切り
材質
おろし金:ステンレス、受け皿:ABS樹脂
質量(kg)
0.54
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×300×85
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
握りがソフトで使いやすい、おろし器です。
材料がぶれずに、スムーズにおろせるガード付。
容器付は、-3°で力の入れやすい傾斜角度。たっぷりおろせる容器。滑りにくくしっかり固定。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
310×100×60
食器洗浄機
○
おろし金は裏から水で流すだけでお手入れ簡単。滑り止め付
材質
金属部:18-8ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン すべり止め:熱可塑性エラストマー
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅105×奥行215×高さ75
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
沢山作れる大根おろし。ふわふわの大根おろしができます。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質
原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
質量(g)
74
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×8×270
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
野菜やフルーツに便利!ラクラク!の調理器シリーズです。
生姜を使いたい分だけおろしてすぐ使える、スティックタイプのおろし器。
すりおろして、そのままカップに入れられます。
おろし部のフチで皮もむけます。
立てて置くこともできます。
スポンジに刃がひっかからず洗いやすいです。
材質
おろし部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
質量(g)
22
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
軽くて、滑りにくい!抜群の使いやすさ!
両面仕様で細・粗2種類のおろしができる。
材質
プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、おろし部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー
仕様
両面
質量(g)
228
耐熱温度(℃)
ABS樹脂:80、PCTG樹脂:90
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
大根の食感、風味を引き立てる荒い目立ての鬼おろし器。食材の繊維をつぶさない、一味ちがう仕上がりです。シャキシャキとした食感が楽しめるので、鍋料理、みぞれ和え料理、おそばの薬味に。樹脂製なので洗いやすく衛生的です。
材質
ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)
約280×90×25
質量(g)
約115
1個
¥509
税込¥560
4日以内出荷