- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- やすり 球のおすすめ人気ランキング
やすり 球のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「やすり 球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材削り工具」、「木材 加工 工具」、「グラインダービット」などの商品も取り扱っております。
用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
軸長(mm)
35~38
材質
WA
適合材
合金鋼・工具鋼など
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。
軸径(Φmm)
6
粒度
#36
材質
A
適合材
鋳鋼・鋳鉄・鋳物等
RoHS指令(10物質対応)
対応
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)
6
材質
炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
木材
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)
6
砥材
PA材
適合材
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
16
粒度
#100
砥材
GC材
適合材
超硬、ガラス、石材等
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])
5000
ヤスリ部形状
カッター目
適合材
木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)
6.35
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)
6
砥材
GC材
適合材
超硬、ガラス、石材等
形状
タイプ8
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
先端形状
イバラ目
適合材
木材
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
粒度
60
形状
I
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
P
外径(Φmm)
10
粒度
400
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
六角対辺(mm)
6.35
適合材
鉄・軽金属
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番
330-7972
形状
タイプ8
シャンク長(mm)
34
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])
32000
カット名称
マスターカット
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷