よう素溶液のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
96件の「よう素溶液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラム染色液」、「アクリノール液」、「薬液 ボトル」などの商品も取り扱っております。
名称 よう素溶液 種別 調製試薬 規格 VS 規定液 等級 容量分析用規定液 VS 化学式 I 化学組成 I 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3128-04 危険物の類別 非危険物 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 濃度(mol/L) 0.05 CAS登録番号 7553-56-2
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グループ学習に適した点眼瓶入りのヨウ素液です。 濃度調整済みなのですぐに使えます。
容量(mL) 15 濃度(%) 約0.3~0.4 危険物の類別 非危険物
1組(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨウ素試薬
容量(g) 0.15(1袋) 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(25袋)
2,198 税込2,418
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨウ素試薬
名称 ヨウ素試薬 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 よう化カリウム 化学式 KI 濃度(%) ≧99.5 化学組成 KI 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺) 平均分子量 166.00 CAS登録番号 7681-11-0
1本(25g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。 各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。 飛び散りにくい泡タイプ。 きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
商品タイプ 本体
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 Potassium iodide 等級 特級 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 KI 濃度(%) ≧99.5 化学組成 KI 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0066-06 危険物の類別 非危険物 特性 眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 166.00 CAS登録番号 7681-11-0 分子式 KI
1本(500g)
12,980 税込14,278
10日以内出荷


名称 可溶性デンプン 等級 一級 仕様 JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 (C6H10O5)n 化学組成 (C6H10O5)n アズワン品番 2-3647-68 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9005-84-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

その他 等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下 等級 臨床検査用調製試薬
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
1箱(100袋)
5,498 税込6,048
翌々日出荷


うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 容量(L) 1 希釈倍率 80~100倍 吐出量(mL) 約1/回 有効成分 ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1本(1L)
3,698 税込4,068
当日出荷

1組(10mL×12本)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

名称 フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用 規格 指示薬溶液 IN 化学式 (フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH 濃度(%) (フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33 化学組成 なし 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) CAS登録番号 なし
1本(100mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。 洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。 1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。 トップシール材を開封後、即使用することができます。 容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。
基材 コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中) 用法 1日数回患部に塗布すること 有効成分 日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中) 効能 すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 使用期限 2年(包装時に記載) 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1箱(2球×24個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 有効成分 ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1個(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称 Polyethylene glycol 200 等級 EP 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH 比重 d≒1.12 化学組成 HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番 89-0065-82 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 (平均分子量180-220) 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 25322-68-3 別称 PEG 200
1本(500g)
1,998 税込2,198
欠品中

塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。 TGK品番 567-44-01-25 長さ(mm) 70 幅(mm) 7 アズワン品番 63-1236-87
1箱(200枚)
2,698 税込2,968
当日出荷