- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- よしず屋外のおすすめ人気ランキング
よしず屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新82件の「よしず屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「よしず 3m」、「よしず 立てかけ」、「よしず すだれ」などの商品も取り扱っております。
日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
色
ブラウン
シェードとシェード下部の固定用ウォーターウェイト2個付きのお得なセット。目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ(※ハトメ6ヶ所付き)。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。シェード下部の固定用ウォーターウェイト×2個付き(水を入れて固定するだけでシェードを固定できます)
用途日よけシェード、サンシェードとして。日除け/洋風タテス/タテス/たてす/すだれ/サンシェード/オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/サッシ/通気性/ロープ/UV/紫外線/庭/省エネ/ウッドデッキ/ベランダ/シェード/キャンプ/マンション/窓/おしゃれ/オシャレ/よしず/ガーデン/カフェ風/簡単/設置/重し/ウエイト/ウェイト/重り/おもり/屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止
材質
シェード:(生地)ポリエチレン/(ポール)ステンレス/(ロープ)ポリプロピレン、ウォーターウェイト:PVC
紫外線遮断率(%)
70
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
厚さ(mm)
5
材質
(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
仕様
網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
トラスコ品番
440-7610
材質
本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス
質量(g)
27
1組(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール、補助板:ポロプロピレン
高さ(mm)
60
縦(mm)
35
横(mm)
55
適合厚さ(mm)
4
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
仕様
スチール製の平らな所に取り付け可能
トラスコ品番
440-7709
質量(g)
71
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色
ブラウン
厚さ(mm)
(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)
1
材質
生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)
約89
吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。
質量(g)
23
トラスコ品番
440-7652
材質
本体:ポリプロピレン。滑車:ポリアセタール。ロープ:綿
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質
ステンレス、POM樹脂
質量(g)
約20
タイプ
窓サッシ用
耐荷重(kg)
3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6×5×4
1個(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.5
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容
シェード、取付ロープ3m×2本
材質
ポリエチレン
フック
なし
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。
質量(g)
59
トラスコ品番
440-7628
材質(本体)
六ナイロン樹脂
材質(取付金具)
ステンレス
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
天然葦製のすだれです。
室内の温度の上昇を抑えます。
遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。
外からの目かくし効果があります。
用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に
材質
天然葦、竹、綿糸
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)
15以上
横(mm)
55
伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。
すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどに
色
ブラウン
遮光率(%)
約80
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質
(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品
ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色
白
ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しが良く圧迫感を感じにくい。クーラー等との併用で省エネ効果も。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
材質
生地/ポリエステル(PVCコーティング)、ポール/アルミ
色
ブラウン
組立時間
20-30(分)
簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)
(物干し竿)約7
材質
(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール
機能
日除け・目隠し
天然葦製のすだれです。
室内の温度の上昇を抑えます。
遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。
外からの目かくし効果があります。
用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に
材質
天然葦、竹、綿糸
幅(m)
1.76