- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- OPPテープ
- らくはる粘着テープのおすすめ人気ランキング
らくはる粘着テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新99件の「らくはる粘着テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水透明テープ」、「幅広セロハンテープ」、「厚手透明テープ」などの商品も取り扱っております。
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。
テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。
静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。
透明は、文字や図表の上にでも貼れます。
ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。
中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。
手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)
100以上
基材厚さ(mm)
0.04
タック(ボールNo.)
16
巻戻し力(N/10mm)
0.52
引張強度(N/25mm)
105以上
粘着力(N/25mm)
4.9以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐湿性、密着性
特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材
特殊フィルム
粘着剤
アクリル系
優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
10
伸び(%)
400
主な用途
補修用
引張強度(N/10mm)
19.62
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20~60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。
冬場も貼りつけやすく作業。
特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用
特性
気密防水
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途
多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
粘着タイプ
強力
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)
約77
タック(ボールNo.)
30
伸び(%)
180
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
157.5
粘着力(N/25mm)
5以上
展開力(N/25mm)
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)
約112
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様
テープのみ
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
52
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
成分
アクリル樹脂系
色
透明
タイプ
片面粘着テープ
使用温度範囲
-20~80℃
危険物の類別
非危険物
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。
何といっても価格が魅力のテープです。
重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。
伸度(%)
110以上
引張強度(N/10mm)
30.87
粘着力(N/25mm)
5.79
化学物質安全性参考資料
基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。
基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。
クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)
29
タック(ボールNo.)
15
保持力(mm)
0.2
引張強度(N/25mm)
99
引張強度(N/10mm)
39.6
展開力(N/10mm)
18
展開力(N/25mm)
4.5
グリーン購入法
適合
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.25
引張強度(N/25mm)
79.5
引張強度(N/10mm)
68
粘着力(N/25mm)
7.9
巻戻し力(N/25mm)
12.8
耐水性、耐湿性に優れています。
耐老化製に優れ保存性が良好です。
粘着力、保持力に優れています。
重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ
主な用途
梱包用
テープ厚さ(μm)
50
特性
強力、耐水、耐湿、透明
テープタイプ
重ね貼り可
1巻
¥209
税込¥230
当日出荷
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質
ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。
設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。
重ねることでテープ自体が互いに融着します。
粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。
柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。
電気絶縁性に優れています。
耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。
糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護
金属製パイプや水回り配管の保護
各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など)
自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング
海洋部品の結束、固定、保護
材質
シリコーンゴム
伸び(%)
600
耐熱温度(℃)
-60~260
絶縁破壊電圧(kV)
8
引張強度(N/10mm)
33
耐圧力性(kg/cm2)
12/4重巻
セパレータ
ポリエステル
特性
耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
透明で、厚く強靭な広幅テープです
耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています
変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。
ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。
材質
基材:ポリプロピレンフィルム。粘着剤:アクリル系
色
クリア
基材
ポリプロピレンフィルム
テープ長さ(m)
13.7
芯径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.095
粘着剤
アクリル系
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。
仕様
(はく離紙)紙
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
10
伸び(%)
400
引張強度(N/10mm)
19.62
アズワン品番
65-2054-05
再生紙使用マーク
適合
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプ
テープのみ
伸度(%)
100以上
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.7
芯材
再生紙使用
引張強度(N/10mm)
50
展開力(N/25mm)
4.08以下