らくらくマットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
135件の「らくらくマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムマット」、「グレーチングカバー」、「軽トラック ボード」などの商品も取り扱っております。
防音・防振性能に優れています。 ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。 2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。 コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
用途土木工事・農業用・歩行者通路・車両通路・資材養生・段差解消・敷き鉄板緩衝等 幅(mm) 1000 ブラック 長さ(m) 2 硬度 60 伸び(%) 230 引張強度(MPa) 4.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 引裂強度(N/mm) 21.1
1枚
8,698 税込9,568
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。 トラスコ品番 331-8206 材質 合成ゴム(SBR) 厚さ(mm) 9(リブ部分は11) 質量(kg) 24 寸法(幅W×長さL)(m) 1×2
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

防振性、防音性、耐久性抜群 歩行時足への負担減軽 簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適 材質 合成ゴム 厚さ(mm) 10 質量(kg) 約24 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×2000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

防音・防振性能に優れています。 ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。 2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。 コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
用途幼稚園・保育園・歩行者通路・遊具下やグレーチングの安全対策用 等 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 10 質量(kg) 約23 グリーン 長さ(m) 2 伸び(%) 250 引張強度(MPa) 4.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 引裂強度(N/mm) 21.1
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷

鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。 弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
用途工事現場歩行用・イベント会場など 長さ(m) 2 幅(mm) 1000 材質 再生ゴム
1枚
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。 鉄板に比べ軽く、取扱いが容易です。 地面へのフィット性も抜群です。 弾力体なので、下地の損傷がありません。 使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
用途工事現場、イベント会場などの床養生に 寸法(m) 1×2
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。 敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。 材質 ウッドプラスチック 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 質量(kg) 約21 サイズ 3尺×6尺判 エコマーク認定 認定 穴数 6 エコマーク認定番号 23 118 005
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質 樹脂(ポリエチレン) 厚さ(mm) 総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)] 使用環境温度(℃) -60~60 耐荷重(t) 120
1枚
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムマットより軽く、敷設やすいプラスチック製の敷板です。 板厚6mm(+滑り止め2mm)のしっかりしたつくりながら、重量10kgと軽量です。 大型車1台で1000枚搬入可能です。 滑り止め付で歩きやすい仕様です。
用途ぬかるみでの歩行路や、一輪車などの走行。軽度のぬかるみでの軽車両の走行が可能です。 材質 ウッドプラスチック 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 厚さ(mm) 8(芯厚6mm+リブ2mm) 質量(kg) 約10 サイズ 3尺×6尺判 穴数 4 表面 片面凸(2mm)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 材質 再生ポリエチレン(複合樹脂) 厚さ(mm) 15(基材12+シボ3) 質量(kg) 18
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。 材質 天然ゴム 厚さ(mm) 5 ゴム硬度 60°
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水濡れしても腐らない材質です。 弾性に優れ、フレキシブルで割れにくいです。 軽量で持ち運びに便利です。 下地に強度があれば車輌重量80tにも耐えます。
用途ハウス入口、軽トラ通路、トラック荷台、農作業場などの養生用。 トラスコ品番 137-4268 厚さ(mm) 9 材質/仕上 リサイクルポリエチレン(PE) 質量(kg) 10 長さ(m) 1.82 幅(m) 0.91
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

排水性の優れたゴム製マットです スキー場の通路等での地面保護に効果的です ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです 材質 天然ゴム ブラック トラスコ品番 802-1106 長さ(mm) 745 幅(mm) 495 厚さ(mm) 23 質量(kg) 5 穴径(Φmm) 泥抜き穴:25 アズワン品番 2-9875-01
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷


山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に 材質 ゴム 厚さ(mm) 3 質量(kg) 約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m) 1×10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製U字溝用フィールドカバー
長さ(mm) 600 種類 U字溝 適合荷重 歩行用 寸法b(mm) 600 寸法h(mm) 12 寸法H(mm) 35 材質/仕上 ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用 質量(kg) 24 ブラック 長さ(m) 2 エコマーク認定 認定 幅(m) 1 関連資料 (0.66MB) エコマーク認定番号 8131017
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質 スチール(SS400) 表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合 (荷重側溝)T-2 長さ(mm) 600 種類 U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)