らく抜きプラグアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「らく抜きプラグアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜きやすい コンセント」、「コンセント 3口 変換」、「3ピン 変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。 電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
定格 125V 15A ホワイト 定格電力(W) 合計1500まで
1パック(3個)ほか
1,044 税込1,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。 差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。 使用しない側の差込口をガードします。
口数 1口(ストレート/L型を選択) プラグ形状 2P 機能 耐トラッキング絶縁カバー付 (本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ 仕様 耐トラッキング絶縁カバー付 タイプ ストレートタイプ、L型 定格 15A・125V コンセント形状 2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×125×42 アース端子 ×
1個
359 税込395
当日出荷

コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。
コンセント個数 1 本体質量(g) 22 定格入力電圧(V) 125 定格入力電流(A) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×15×47 定格入力(W) 合計1500まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷

コンセントから楽に抜ける!。コンセントからプラグを抜く時に、レバーを軽く握ります。先端からレバーが出て、安全に抜くことができる。家電品のプラグを本体に差すだけ。
材質 PC樹脂 質量(g) 約32(1個) 材質(レバー部) PA樹脂 寸法(cm) 6.1×6.9 材質(刃) 黄銅 厚さ(cm) 2.3
1組(3個)
1,498 税込1,648
11日以内出荷

スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに 全長(mm) 250
1個
999 税込1,099
当日出荷

定格:125V 15A。1500Wまで。屋内専用。国内専用
用途アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
1個
331 税込364
当日出荷

ホコリや湿気からコンセントを守ります。
材質 難燃電気絶縁性シリコンゴム 寸法(mm) 34×27×44 グレー 質量(g) 10
1パック(2個)
469 税込516
欠品中


押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック・マグネット付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 。力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 。底面に貼り付けられる、シリコン製のすべり止めを付属しています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 。強力なネオジム磁石付き。デスクの脚やスチール家具などに吸着させて、床面以外に設置して使用できます。座った状態でプラグの抜き挿しも可能。吸着力が高く、プラグを複数挿しても落下しにくい設計です。 。底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 。底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他 イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載 付属品 取扱説明書、すべり止め 材質 本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ホワイト 規格 ◇PSE(特定電気用品) スイッチ 無し 定格 15A、125V、合計1500Wまで コンセント形状 2P 対応 ほこりシャッター、二重構造、二重被ふく、吊り穴、絶縁キャッププラグ、極性対応、スイングプラグ、(環境配慮事項)THINK ECOLOGY対応製品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×61×26※本体のみ(突起部を除く) 機能 ほこりシャッター/絶縁キャップ/マグネット 保証期間 1年間 差込口 2ピン、6個口 ノイズフィルター 無し マグネット あり(ネオジム磁石) 間隔(mm) 差込口:40(差込口中心間寸法) 使用可能国 日本国内専用 雷ガード
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格 125V 15A 接地2P
1個
899 税込989
当日出荷


接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格 15A125V トラスコ品番 320-4511 質量(g) 35 端子 (入力/出力)3P/2P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P 仕様 アースターミナル付 材質 ユリア樹脂 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×25×34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番 302-7228 質量(g) 26 外形寸法(mm) 112×34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P(アースコード付き) 仕様 アースコード付き コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×30×28 定格容量 125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。 電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。 難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
1パック(2個)ほか
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格 15A 125V 1500W スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm) 215 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

コンセント個数 1 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 付属品 絶縁カバー 質量(g) 25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×43×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)