- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- ろくろ台のおすすめ人気ランキング
ろくろ台のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新88件の「ろくろ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 回転台」、「電動 雲台」、「小型 回転テーブル」などの商品も取り扱っております。
材質
本体:鋳物
直径×高さ(mm)
270×85
タイプ
回転式
TKG品番
9-1055-0301
TKG品番(2017)
6-0931-0101
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質
ABS樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
12kgと軽量で持ち運びが容易。操作が簡単なレバーハンドル式。小さくてもハイパワー(Φ30cm程度の大皿も作陶可能)。市販の容器等を置けるスペース
材質
ターンテーブル:樹脂製亀板交換式
直径(Φmm)
250
径(Φmm)
ターンテーブル:250
駆動形式
ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達
モーター(W)
100/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)
1.8
変速機
レバーハンドル式
回転方向
ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数(min-1[回/分])
ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-230
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番
851-3625
アズワン品番
64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
小道具や作品が置けるワイドテーブル。ベルトテンション自動調整機能付き
材質
ターンテーブル:軽合金鋳物
直径(Φmm)
300
径(Φmm)
ターンテーブル:300
駆動形式
ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達
モーター(W)
100/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)
1.8
変速機
リモコン式フットペダル
回転方向
ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数(min-1[回/分])
ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。
付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。
省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g)
439(コード含む)
電源
家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】
回転数
3回転/1分間 (時計周り)
色
アイボリー
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
消費電力
2W
テーブル径Φ×高さH(mm)
188×70
最大荷重(kg)
4
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
回転速度調節つまみ付。回転方向切替スイッチ付。
材質
板:ジュラコン(R)樹脂 本体:ステンレス製
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×210×220
回転数(回/分)
15W:0~50
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品
滑り止めシート(4枚)
材質
ABS樹脂
総耐荷重(kg)
30
高さ調整が可能なため、自分にあった姿勢で作陶できる(4段階)。足の着脱により車いすに座った状態でも作陶可能。小道具や作品が置けるワイドテーブル。使用しない時は足を取り外しての収納が可能。ダイレクトドライブ構造のため、レスポンスが良く、静かで振動が少ない
材質
ターンテーブル:軽合金鋳物
直径(Φmm)
350
径(Φmm)
ターンテーブル:350
駆動形式
ダイレクトドライブ式モータ
モーター(W)
400/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)
2
変速機
リモコン式フットペダル
回転方向
ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数
テーブルフリー:0回転で可能
回転数(min-1[回/分])
ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)
30
材質(本体)
スチール(シルバー塗装)
材質(内部)
樹脂製ベアリング
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
28
ベース厚さ(mm)
2.3
テーブル厚さ(mm)
2.3
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様
手動
高さ(mm)
33
薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。
溶接用の回転式作業台に。
コンベアの上での回転式の作業パレットに。
材質
スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ)
高さ(mm)
21
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様
(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
材質
(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅
種類
回転ステージ
分解能
0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
電源電圧(V)
DC5~24±10%
消費電流(mA)
15以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ウォームギヤ
移動ガイド
ベアリング方式
移動量(°)
反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止
ロストモーション(°)
0.05
原点センサ
無
360°回転する回転盤
材質
ABS樹脂
静止荷重(kg)
50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。