わら切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「わら切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「藁切りカッター」、「おしぎり」、「藁カッター」などの商品も取り扱っております。
わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り 刃渡り(mm) 360
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネコ総業自動押切 鋼付
ねぎや花の茎をまとめて裁断するのにとても便利です。 ござや絨毯をまるめて裁断するのにも適しています。 収穫作業だけでなく、冬囲いの後片付けにも最適。 鋼付きだから切れ味抜群、研ぎ直しも可能です。
刃渡り(mm) 300 台座寸法(mm) 670×120
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品 保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg) 14 容量(L) (シュレッダーボックス)50 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4050 定格電流(A) 15 枝外径(Φmm) (最大粉砕)25 絶縁方式 二重絶縁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ワラや柔らかい草花をラクラク切れます!収穫物を束ねて切断したり、ご家庭で不要になったスダレやゴザなどの切断もできます。 柄を押し下げると刃部がスライドする機構により、軽い力でどんどん切れます!刃部を前後を逆に取付けし直すことができます。 刃の切れ味が落ちたら取付け直しをしてください。
用途ワラや柔らかい草花の切断作業に。 刃渡り(mm) 約300 全長(mm) 約450
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

用途鏡餅、野菜(かぼちゃ、根、茎など)、魚、昆布などの押し切り トラスコ品番 406-7169 材質 420jⅡ 幅(mm) 140 奥行(mm) 650 刃渡り(mm) 360
1丁ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、。カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。 刃渡り(mm) 265 寸法(mm) 台:240×450 材質(刃) ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

家庭園芸用の天然わらです。 天然のワラなので腐蝕後は肥料になります。 タネまき後の乾燥を防ぎ、発芽を助けます。 寒冷地の保湿、夏期の乾燥防止にすぐれ、冬期の霜や凍りから球根や苗を守ります。 雨水による土の流出・雑草の増殖を防止します。
用途園芸用わら。 材質 天然わら 質量(kg) 0.58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 0
1袋(12L)
669 税込736
当日出荷

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。 刃渡り(mm) 190 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 320×460×160
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

藁・生花・野菜のなどの軟らかい植物をまとめて切り揃える断裁器です。収穫物の切り揃えや刈り取った雑草をゴミ袋に収まるように断裁するなどの用途で使用します。上を向いた大きな刃部に束ねた植物を置いて、取っ手の付いたアームを下ろすと、簡単に切り揃えることができます。刃当たり良く切れるカーブの付いた刃です。全鋼製300mmの大きな刃で効率よく断裁できます。
用途藁・生花などの軟らかい植物用断裁器。 柄長さ(mm) 180 刃長(mm) 120 材質 台座・柄:天然木 材質(刃) 全鋼
1本
16,900 税込18,590
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエダ製作所よせ切り君
アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などの薄い品物を受け刃でとらえる、スピーディな切れ味を実現した商品です。台が曲がっているため、品物が手前に滑らず、薄い品物も折り込まないで切ることができます。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などのカットに。 刃渡り(mm) 230 全長(mm) 480 寸法(mm) 台:180×295×310~545 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数 PPC用紙15枚 材質 テーブル:鉄板 細断方法 細断式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もち、かぼちゃ、昆布、若松のカットにとても便利です。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。九州型押切としても使用できます。もちが付きやすい包丁部分には、フッ素コート加工をしており、もちが付きにくい。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途家庭用。 刃渡り(mm) 265 寸法(mm) 台:240×450 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。 種類 その他 仕様 切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコの応用で刃がスライドする、切れ味抜群に逸品。
用途稲・麦わら・干物・海産物切等に 材質(柄部) 天然木 材質(刃) 炭素刃物鋼
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)