アイコスホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
105件の「アイコスホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホホルダー 両面テープ」、「スティック」、「ヒートスティック」などの商品も取り扱っております。
D.A.Dから今までにない便利なアイコスケースの登場です!! iQOSポケットチャージャー・ヒートスティック・iQOS専用クリーナー全てを1つに収納可能! 先にクリーナーを入れてから、ヒートスティックを入れる事により、ヒートスティックの出し入れがスムーズに出来ます。 マグネット開閉式で出し入れもストレスフリー!さらに収納したまま充電も可能です。 厳選された本牛革を採用、こだわりの質感を実感して頂けます。
デザイン モノグラムレザー
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


2段階フレーバー方式採用で深みのある香り。アトマイザーはセラミックコイル採用、雑味がなくクリアな香りを長く楽しめる。たばこスティックやたばこカプセルパーツがセットできる。
用途場所や気分に合わせて色々な使い分けができる、次世代の4WAY電子タバコ。 セット内容 本体(ドリップチップ・バッテリー)×1、交換用アトマイザー×1、USB充電ケーブル×1、メンソールフィルター×4本、取扱説明書・保証書×1 質量(g) 31 電圧(V) 3.7 内容 4WAYの内容:1:リキッド単体、2:リキッド+メンソール、3:リキッド+たばこスティック、4:リキッド+たばこカプセルパーツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17.7×11×134.5 バッテリー 内蔵リチウムイオン充電池 充電時間(時間) 2 コイル セラミックコイル バッテリー容量(mAh) 360 充填量(mL) アトマイザー:0.5 使用可能回数 200~220
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力両面テープ(3M製)使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。 貼付け後は24時間使用しないでください。
寸法(mm) 約165×85 質量(g) 約280 取付方式 両面テープ 商品タイプ ワンプッシュホールド・貼付タイプ
1個
929 税込1,022
当日出荷

圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。
用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。 トラスコ品番 494-8441 直径(Φmm) 9.5 質量(g) 15 耐圧(MPa) 3.1 寸法(cm) 10.5 耐熱温度(℃) 177 危険物の類別 非危険物
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。 測定精度 ±3% 寸法(mm) Φ15×129 質量(g) 18.1
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

抜群のフィッティングで使いやすさを追求。 上質なオリジナルレザーで高級感を演出。 ボタン部には押しやすいクロームコーティングスタッズを採用。 カバー下部には充電ホールを採用、装着したままで充電可能。 バッテリー残量確認窓で、一目で確認する事が可能。
材質 PUレザー 対応機種 iQOS2.4Plus (2017発売モデル)/iQOS2.4 (2015発売モデル) デザイン ブラックレパード
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

取付場所をいろいろ選べる灰皿です。タバコが置けるクリップ付き。エアコン・ドア掛け・ヘッドレストに取付けできます
用途色々な場所に取り付けられます 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×99×57 質量(g) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ドアなどの縁に取付け、レバーやスイッチなどに干渉しにくい灰皿 暗くなるとブルーLEDが自動点灯するオートライト機能付き スーパースリムの太さまで(5~8mm)対応の消火穴とタバコ置き
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 58×100×72
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷


作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質 ブリキ 寸法(mm) 約249×249×170 容量(L) 約8 表面処理 粉体塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
939 税込1,033
当日出荷

1本ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 1 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 2 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収 材質 スチール 容量(L) 9 上径×下径×高さH(mm) 224×205×282
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ 横口 滅菌 なし 先端外径(Φmm) 4.0 材質(外筒) PP 材質(ピストン) PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。 測定精度(%) ±3 質量(g) 18.1 直径×長さ(mm) 15×129
1本
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度 使用方法 テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
1本
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ジョイフルスマホホルダー
オートキャッチ機能でスマホを簡単ホールド。吸盤タイプ。
用途携帯ホルダー 幅(mm) 180 高さ(mm) 140 奥行(mm) 60 収納寸法(mm) 65~82、厚さ13まで 耐荷重(g) 200まで
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷