アイスクリーマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「アイスクリーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイスクリームマシン」、「アイスクリームメーカー」、「ジェラートマシーン」などの商品も取り扱っております。
材料を入れてタイマーをセットし、スイッチを入れるだけでオリジナルアイスが出来ます。 終了はブザーで教えてくれます。その後10分間冷却を続けます。 ボール、カバー、パドルを取り外してお手入れが出来るので、衛生的です。
電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 150 冷媒 R600a 容量(L) 1.4 能力 約700mL/40~50分 タイマー設定 10~60分 コード長さ(m) 1.5 付属品 アイスクリームパドル、ジェラートパドル、ボール、カバー 質量(kg) 約11.0 間口W×奥行D×高さH(mm) 300×425×255 TKG品番 9-0946-0101
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

材料を入れて約15分で適度に空気を含んだなめらかなアイスに。ちょうど良い食べきれる量〈約200ml(2人分)〉が作れる。冷凍庫でスペースに困らないコンパクトサイズ。アイスクリーム、シャーベット、フローズンヨーグルト等いろいろ楽しめるレシピ付。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 163×163×150 質量(g) 1135 材質 ABS樹脂(モーター部/上蓋)、AS樹脂(透明蓋)、ABS樹脂(保冷ポット:外面)、アルミニウム合金(保冷ポット:内面) 材質(ハンドル) ポリアセタール 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 7
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

付属品 ユーザーズガイド(レシピ・保証書含む) 容量(mL) 【調理】最大200 質量(g) 1010 電源 AC100V(50-60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 146×173、146×108(保冷ポットのみ) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 35 定格消費電力(W) 7 電源コード(m) 1 定格時間 30分
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質 SBS樹脂 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×203×293 TKG品番 9-0953-1101 TKG品番(2017) 6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz電流:6A消費電力:510W処理量:最大1L製造能力:1L/20分質量:32kg 。マイコン制御と完全防水ソフトスイッチによる簡単で安心な 小型卓上アイスクリームマシーンです。デジタル表示で仕上がりの経過時間をカウントダウンします。 また、状況の変化により設定時間終了前にアイスクリームが 仕上がり、一定の固さ以上になると保護装置が働き自動的に 機械を停止させ保護します。本体に、洗浄専用のドレンが付いていますので、ラクに洗浄 ができ、いつも清潔。
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 予備ボウル(パドル付)・ヘラ 質量(kg) 11 消費電力(W) 180 定格電圧(V) 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×286×261 冷媒 R134 ボウル容量(L) 2(最大仕込容量1)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

付属品 ヘラ 質量(kg) 17 電源 単相100V280W 外寸(mm) 300×450×H265 仕込容量(L) 0.7 製造量(L/h) 2.1 EBM品番 3941800
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1セット(4個)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

かんたんに手作りヨーグルトが作れます。 プレーンとカスピ海ヨーグルトの2種類が調理可能。 ダイヤルを回すだけの簡単操作。 専用容器と牛乳パックの2way仕様。 容器は取り外せてお手入れ簡単。
材質 本体・ヨーグルト容器・容器ふた:樹脂部ポリプロピレン、ふた:PC樹脂 質量(g) 約650 消費電力(W) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約185×205×205 電源コード(m) 1.4
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

解凍機能は付いておりません。 型式ICK-1400ICK3400 使用冷媒R404A冷凍機 パナソニック製冷凍機
付属品 専用ヘラ×2、ゴムヘラ×1、アルコールスプレー×1、透明蓋×1 質量(kg) 70 電源(V) 単相100V50/60Hz三相200V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620×600×800、(ボウル)Φ410×H65 TKG品番 9-0945-0201 TKG品番(2017) 6-0835-0201
1個
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷

ボウルサイズ:Φ410×H65。仕様型式 : ICK-1011 ICK-1031電源 : 単相100V 50/60Hz 三相200V消費電力: 1.45kW/1.65kW 1.98kW/2.32kW仕様冷媒: R404A冷凍機 : 日立製スクロール冷凍機質量 : 86kgマイナス45℃の急速氷結 アイスクックアイスクックは様々な素材を使用した新鮮で独創的な料理をお客様の目の前で調理することをコンセプトに開発されたアイステーブルです。移動可能なオープンスタイルを採用し、お客様の目の前で調理するパフォーマンスにより特別感・ライブ感を演出します。アイスクックの特徴。-45℃に急速氷結することで、一度に3Lの大容量も 約20分で仕上がります。素材本来の風味が損なわれにくく、 美味しさが際立ちます。日立製のスクロール冷凍機の搭載により、高出力なのに 省電力。圧縮ロスが少なく高効率。騒音・振動も驚くほど 抑えられています。-45℃から+40℃まで一気に上げる急速解凍機能付で 拭き取り洗浄もラクにできます。-45℃への復帰時間も 速いので素早く次のメニューに取りかかれます。アイスクリームやジェラートだけでなく野菜のペーストや アルコール類も氷結させることができ、メニューの幅が 大きく広がります。オープンな状態で調理できるため、お客様への パフォーマンス性に優れており臨場感あふれた空間が 演出できます。結婚式場やホテルのバイキングなど、お好みの材料を入れた お客様オリジナルのジェラートが簡単に作れます。目の前で作るので使用している材料が一目でわかり、 安心・安全です。注ぎ足しながら作れるので大人数のパーティーでも 対応できます。作り置きが無いので食材が無駄にならず、常に作りたてを サービスできます。
型式 三相200V仕様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×600×800 TKG品番 9-0945-0102 TKG品番(2017) 6-0835-0102
1個
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷


ボウルサイズ:Φ410×H65。仕様型式 : ICK-1011 ICK-1031電源 : 単相100V 50/60Hz 三相200V消費電力: 1.45kW/1.65kW 1.98kW/2.32kW仕様冷媒: R404A冷凍機 : 日立製スクロール冷凍機質量 : 86kgマイナス45℃の急速氷結 アイスクックアイスクックは様々な素材を使用した新鮮で独創的な料理をお客様の目の前で調理することをコンセプトに開発されたアイステーブルです。移動可能なオープンスタイルを採用し、お客様の目の前で調理するパフォーマンスにより特別感・ライブ感を演出します。アイスクックの特徴。-45℃に急速氷結することで、一度に3Lの大容量も 約20分で仕上がります。素材本来の風味が損なわれにくく、 美味しさが際立ちます。日立製のスクロール冷凍機の搭載により、高出力なのに 省電力。圧縮ロスが少なく高効率。騒音・振動も驚くほど 抑えられています。-45℃から+40℃まで一気に上げる急速解凍機能付で 拭き取り洗浄もラクにできます。-45℃への復帰時間も 速いので素早く次のメニューに取りかかれます。アイスクリームやジェラートだけでなく野菜のペーストや アルコール類も氷結させることができ、メニューの幅が 大きく広がります。オープンな状態で調理できるため、お客様への パフォーマンス性に優れており臨場感あふれた空間が 演出できます。結婚式場やホテルのバイキングなど、お好みの材料を入れた お客様オリジナルのジェラートが簡単に作れます。目の前で作るので使用している材料が一目でわかり、 安心・安全です。注ぎ足しながら作れるので大人数のパーティーでも 対応できます。作り置きが無いので食材が無駄にならず、常に作りたてを サービスできます。
型式 単相100V仕様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×600×800 TKG品番 9-0945-0101 TKG品番(2017) 6-0835-0101
1個
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷

1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質 外装:ABS樹脂等 質量(kg) 19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×425×630 TKG品番 9-0953-0101 TKG品番(2017) 6-0842-0101
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷


-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×360×499
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン卓上製氷機
質量(kg) 13 電源 AC100V 50/60Hz 2A 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 冷却方式 コンプレッサー 水タンク容量(L) 3.5 サイズ(mm) 297×367×378 アズワン品番 2-2042-01 貯氷量(kg) 1 製氷能力 12kg/日 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

カラーはホワイト キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量 氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい 上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる 氷削能力は2kg/min 粗さの調整も簡単ダイヤル式 水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利 氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
ホワイト 電圧(V) 100 電流(A) 2.8/3.5 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) 280/350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×415×445 能力 【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm) 質量(kg) 13 付属品 排水ホース RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷