アイススライサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
91件の「アイススライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かち割り氷」、「かき氷機」、「電動アイスクラッシャー」などの商品も取り扱っております。
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質 SBS樹脂 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×203×293 TKG品番 9-0953-1101 TKG品番(2017) 6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

カラーはホワイト キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量 氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい 上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる 氷削能力は2kg/min 粗さの調整も簡単ダイヤル式 水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利 氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
ホワイト 電圧(V) 100 電流(A) 2.8/3.5 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) 280/350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×415×445 能力 【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm) 質量(kg) 13 付属品 排水ホース RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×360×499
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。 機能重視のベーシックモデル。 ベルト駆動で、静音タイプ。 新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。 円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質 フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 電源(V) 単相100V(50/60Hz) 駆動方式 電動式ベルト駆動 調整機能 (粗さ調節)無段階 製氷能力 1.8~2.2(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 175/225 有効径(Φmm) (円盤)217 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×386×561 質量(kg) 25
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。
材質 外装:ABS樹脂等 質量(kg) 20 電源(V) 単相100V(50/60Hz) 有効径(Φmm) (円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×402×565(760) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 95/82.5 調整機能 粗さ調節ダイヤルワンタッチ TKG品番 7-0885-0301 製氷能力 1.8/2.2(kg/min) TKG品番(2017) 6-0839-0301
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
用途小型かき氷機 材質 外装:PP樹脂等 質量(kg) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 171×170×234
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg
材質 外装:ABS樹脂等 質量(kg) 17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×421×429 TKG品番 7-0889-0201 TKG品番(2017) 6-0842-0201
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg) 16 電源(V) 単相100(50/60Hz) 有効径(Φmm) (円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 347×396×609(+180) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 200/185
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

出力250W、盤下25cmのプロ仕様定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:160/135W氷削能力:2.2~2.8kg/分円盤有効径:217mm質 量:31kg。粗さ調節ワンタッチ。抗菌
材質 フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×385×649 TKG品番 9-0950-0301 TKG品番(2017) 6-0839-0801
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

アズワン卓上製氷機
質量(kg) 13 電源 AC100V 50/60Hz 2A 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 冷却方式 コンプレッサー 水タンク容量(L) 3.5 サイズ(mm) 297×367×378 アズワン品番 2-2042-01 貯氷量(kg) 1 製氷能力 12kg/日 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー
シンプル機能!!スッキリデザイン!!
適合 氷サイズ:半貫目氷(約13cm角) 質量(kg) 20 タイプ 電動 電源(V) 単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 200/185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×402×565(+195) 有効径(Φmm) 円盤:約200 能力(kg) 1.8/2.2分
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ブレイン高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 本体、アイススコップ、取扱説明書 質量(kg) (約)8.1 シルバー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (約) 365×245×325
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品 氷スコップ、排水ホース 形状 氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V) 単相100(50/60Hz) 方式 (製氷)/セル、噴水 冷媒 R-134a RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗さ調節無段階。 盤の取り外しが可能で味付き氷を削っても簡単に清掃でき、衛生的です。 スワン電動式ブロックアイスシェーバー。
型式 SI-180SR 質量(kg) 約25 消費電力(W) 175/225 定格電圧(V) 単相100(50/60Hz) 能力 【氷削】1.8~2.2kg/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×386×561 有効径(Φmm) 円盤:217 TKG品番 9-0950-0201
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

レトロなルックスの元祖ふわふわかき氷器。簡単にふわふわなかき氷を削れる電動かき氷器です。 パウダースノーのような本格ふわふわ食感に削れます。 氷の状態に合わせて刃の高さを変えられる調節ねじ機能付き。 付属の製氷カップで作った氷のみ使用できます。水で作った氷以外は使用できません。 専用製氷カップ(Mサイズ)2個が付属しています。ふた付きなので重ねられ、冷凍庫の中でも場所を取りません。
材質 ABS/PP/POM 消費電力(W) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×190×380
1台(1台)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

粗さ調整無段階 オプションバラ氷ホルダーを使えばバラ氷も削れます。
能力 氷削:0.8kg/分 有効径(Φmm) 円盤:216 間口W×奥行D×高さH(mm) 360×360×680 質量(kg) 22 品番 SI-8B 仕様 ギアー駆動式 TKG品番 9-0951-0101
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状 中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能) 寸法(mm) 297×367×378 質量(kg) 13.3 電源 AC100V・50/60Hz・120~180W タンク容量(L) 3 貯氷量(kg) 最大1 製氷能力 最大12kg/日
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷

中部コーポレーション初雪 手動式アイスクラッシャー
お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。 材質 外装:アルミダイキャスト等 質量(kg) 5 容量(mL) 約2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×260×300 TKG品番 7-0887-0901 TKG品番(2017) 6-0840-0901
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)