- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- アイドラのおすすめ人気ランキング
アイドラのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,785件の「アイドラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイドラプーリー」、「アイドラースプロケット」、「アイドラーピン」などの商品も取り扱っております。
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類
ローラー
材質
プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色
ブラック
タイプ
ボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)
スチール
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
黒染(四三酸化鉄皮膜)
歯部処理
歯先高周波焼入
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど
充電時間(分)
約60
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
280(低)/340(中)/400(高)
質量(g)
170
環境温度範囲(℃)
0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)
充電可能回数
約500回
付属品
ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書
電圧(V)
DC3.6
最大締付トルク(N・m)
電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)
バッテリー容量(Ah)
0.8
適合バッテリー
リチウムイオン
関連資料
(1.3MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質
SS400
種別
標準
表面処理
黒染
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質
SUS304
付属品
止めねじ2本
種別
標準
表面処理
-
ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。
軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。
本製品はBW400~900専用です。
BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
寸法A(mm)
8.3
寸法BB(mm)
6204ZZ
寸法E(mm)
8
寸法K(mm)
24
寸法d(mm)
20
ガーランドキャリヤアイドラ (GC型 ) に使用されるセンター用ローラです。
軸端部にジョイントリンク用の孔が空いています。
当製品はBW1050、1200用です。
BW400~900の場合は、GC型をご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
荷重の目安:~30N
トラスコ品番
827-9285
材質
(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)
13
キット内容
ベアリング用スペーサー×1、樹脂製アイドラ ー(単品)×1
1個
¥660
税込¥726
9日以内出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
納得の切れ味と耐久性、コスパ最強のマルチソー用のブレードです。OIS、スターロック(プラス・マックス)両方に対応しており、多くのマルチツールにご使用いただけます。全9種類のラインナップから、切る素材や用途に合わせてお選びいただけます。
ブレード
OIS、STARLOCK
適合メーカー
マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです!
充電式で繰り返し使えます。
正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。
充電に便利なACコンセントアダプター付き!
本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。
先端にLEDライト内臓で手元を照らします。
加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして
付属品
USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1
材質
アルミニウム
全長(mm)
180
直径(Φmm)
15.8
質量(g)
約60
電圧(V)
3.7
出力
Type-C
連続使用時間(時間)
約2
最大締付トルク(N・m)
0.3~0.4
電池
リチウムイオン電池3.7V
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
170
充電時間(分)
約90
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
【電動×手動】
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです!
締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎バッテリー:連続使用時間が約120分。
◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
付属品
USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
材質
PC、ABS樹脂
質量(g)
180
定格電圧(V)
DC3.6
最大トルク(N・m)
電動1.5、手動6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×42×45
付属ビット
プラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
充電時間(分)
約90(市販のUSB充電器による参考値)
充電池タイプ
リチウムイオン充電池
バッテリー容量(mAh)
1600
連続動作時間
無負荷:約120分
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
適合ビット(mm)
対辺6.35(17mm)
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
仕様
●長さ:1207mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3793
アズワン品番
65-7939-52
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等
付属品
本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1
質量(g)
191
使用温度範囲(℃)
5~40
温度範囲(℃)
充電:10~35
最大トルク(N・m)
(電動)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1200
充電時間
約2時間(空→フル充電)
モーター電圧(V)
3.7
トルク(N・m)
耐久(手動時):10
バッテリー容量(mAh)
2000
差込口
ビット:6.35mm六角軸
1個
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
材質
(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)
53
キット内容
ベアリング用スペーサー×1、鉄製アイドラ ー(単品)×1
1セット
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷