アイボーグアルファ2のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
62件の「アイボーグアルファ2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接面」、「溶接お面」、「溶接 マスク 自動 遮光」などの商品も取り扱っております。
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨 種類 自動溶接遮光面 付属品 外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個 寸法(mm) 240×305×207 電源 単4電池×ソーラー電池 本体質量(g) 528 遮光度 #9~#13 視野 98×44mm 遮光速度(秒) 1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。 仕様 グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整 寸法(mm) W240×D305×H207 種類 溶接面(かぶり式) 電源 単4電池×2本+ソーラー電池 センサー 2個 遮光度 #9~#13 視野 98×44mm 感度調整 大槍式/無段階 遮光速度(秒) 1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/20000 質量(g) 510 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可) フィルターサイズ(mm) 110×90 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 97×47 切替時間(秒) (非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 使用期間(年) 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
9,998 税込10,998
当日出荷



自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/10000! その他 リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g) 495 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm) 110×90×8 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 96×42 切替時間(秒) (非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 内側・外側保護プレート 埃が付きにくい処理 使用期間(年) 2 取扱説明書 (0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面 遮光速度(秒) 1/25000
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。 種類 自動遮光面 仕様 電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有 付属品 取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚 電源 ソーラー+単4電池×1個 使用範囲 TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) 遮光度 7~13、(遮光度前)3.5 視界範囲(mm) 96×40 反応速度(秒) 1/25000 感度調整 ダイアル式無段階調節
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


1パック(5枚)
849 税込934
当日出荷

電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質 鋼線 外径(Φmm) 75 ねじ径 M10×P1.5 毛丈(mm) 20 線径(Φmm) 0.5 ねじピッチ 1.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12500 全高(mm) 約45 ねじ径(mm) 10 金具径(mm) 60 適合材 スチール 取扱説明書
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。 100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。 作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。 センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。 仕様 自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下 トラスコ品番 818-9274 セット内容 保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚 材質 ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン 質量(g) 550 電源 ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×305×207 遮光度 遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ) 感度調整 ダイヤル調整(無段階調整) 切換時間 1/25000 秒 動作温度範囲(℃) -10~+55
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

1個
219 税込241
当日出荷

仕様 電源手動on/自動off 材質 ポリプロピレン 質量(g) 570 電源 ソーラー電池+リチウム電池2個 センサー 2箇所 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 114×133×11(カートリッジ) 遮光度 遮光前/#4、遮光時/#9~#13 視界範囲(mm) W100×H60 切替時間(秒) 0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 240×320×210 赤外線・紫外線保護 #16以下 感度調整 4段階切替 動作温度(℃) -5~55 遮光速度(秒) 1/30000 保管温度(℃) -20~70
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類 自動溶接遮光面 仕様 UV/IR保護:#12(永続) 質量(g) 465 タイプ 遮光スピード。1/10000! 使用温度範囲(℃) -5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V) リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間) 約1500 遮光度 #8~#12(可変) 戻り速度(秒) 0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ 44mm×93mm 遮光速度(秒) 1/10000(23℃時) 透視時遮光度 #3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 105×50×2.5 寸法(mm) 50×105 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/25000! 質量(g) 520 電源 太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲 ―10℃~55℃ 遮光度 アーク点火前3.5 アーク点火後6~13 視界範囲(mm) 110×90 切替時間(秒) 0.1~1.0 遮光性能 1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
使用温度範囲(℃) ー10~55 電源 リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用 範囲(mm) 視野:96×40 感度 低~高(6段階調整) センサー 2 機能 Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF 輝度 遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定) 戻り速度(秒) 速(0.1)~遅(1.0)6段階調整 遮光速度(秒) 1/20000
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。
使用温度範囲(℃) ー10~55 電源 リチウム電池(CR-2450×2個)、ソーラーパネル併用 範囲(mm) 視野:97×60 感度 (SENSITIVITY)0~10 11段階切替 センサー 4 機能 Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF 輝度 遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替) 戻り速度(秒) DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替 モード INFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2) 遮光速度(秒) 1/25000
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帽子やヘルメットの「つば」に挟む簡単脱着。 つば付き帽子やヘルメットなど様々な形状に対応! シールドは耐衝撃性の高いポリカーボネート製! シールドを外さずに吹笛や吸水などが可能! スマートフォンの顔認証が可能!
仕様 耐衝撃性 付属品 シールド(両面保護シート付き)×1、フレーム×1、シールド固定用ボルトナット(樹脂製)×4 形状 防災面 厚さ(mm) シールド:3 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:235×210、シールド:295×210 材質(シールド) ポリカーボネート製
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)