- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- アイリスオーヤマ モップクリーナーのおすすめ人気ランキング
アイリスオーヤマ モップクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「アイリスオーヤマ モップクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足踏みモップ」、「自動モップ」、「スピンモップ」などの商品も取り扱っております。
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売静電モップです。
狭いところ、高いところ、すき間などのお掃除に最適です。
モップの角度が5段階変えることができ、最長約1m伸縮が可能です。
質量(g)
276
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×570、モップケース:44×78×295
1台
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売回転モップヘッドです。
フローリングの水ぶき掃除がクリーナーに取り付けるだけで簡単にできます。
質量(g)
850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×337×280
対応機種
SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイクロファイバーモップで、水拭きでから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングのほか、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm)
モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:490×260×290
トラスコ品番
381-0356
セット内容
モップ本体、モップヘッド×2、バケツ
材質
ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス・マイクロファイバー
質量(kg)
3.2
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
キレイな水でWASHモップ!汚水分離設計タンクで、キレイが続く回転モップです。
交換用替えモップ付き
◆汚水分離設計タンク
特殊構造のバケツで、汚れた水は排水タンクへ流れ、清水タンクから水をくみ上げる仕組み。
常にタンクのきれいな水で洗って掃除できます!
モップヘッドを中央に押し込み、上下に動かし回転させるだけ。
◆バケツ内のブラシで髪の毛やほこりを絡めとる
モップについたゴミはブラシの突起部分で絡めとる仕組み。
タンク内に髪の毛やホコリを絡めとるブラシを内蔵しています。
◆楽々排水
掃除後の汚れた水は排水栓を抜くだけ簡単排水。
◆モップ単体で自立可能
お掃除中、壁が無くても立てかけ不要!その場でモップが自立します。
◆部屋の隅や家具下の隙間もお掃除可能
スクエア形状のモップで部屋の隅までお掃除が可能。
ソファ下などの狭い場所も前後にハンドルを倒してお掃除できる。
柄は自分の好きな長さに伸縮可能。(106~133cm)
また、分解してコンパクトに収納が可能です。
◆お手入れ簡単
モップ部分は取り外し可能。洗って繰り返し使えます
※水道水のご使用を推奨します。
※洗剤・薬品は使用すると排水部から水漏れするおそれがあります。
※モップは素材の特性上、毛羽落ちが発生することがあります。
材質
【バケツ】ポリプロピレン、TPS、【モップ柄】ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂【モップ】ポリプロピレン、ポリエステル
寸法(cm)
【バケツ】直径27.5×高さ15.5、【モップ柄】長さ106×133、【モップ】22.5×22.5
適合容量(L)
バケツ:1.5
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
静電気でほこりを吸着。アイリスオーヤマ製スティッククリーナー用のモップです。
色
ホワイト
質量(g)
約26
対応機種
KIC-SLDCP6、IC-SLDCP6M、IC-SBA6、KIC-CSP5、IC-SLDCP9、KIC-SLDCP9他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.7×2.2×28
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。
種類
回転モップ
トラスコ品番
375-0337
セット内容
モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個
材質
バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー
色
ブルー
径(Φmm)
190(ヘッドベース)
容量(L)
10(バケツ)
パイプ径(Φmm)
25
グリップ部(mm)
Φ30
寸法(縦×横×高さ)(mm)
バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040~1340
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品
充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック
質量(g)
1130
電源
AC100
定格電圧
DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(スタンド無し)240×175×995
連続使用時間
標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分
バッテリー
リチウムイオン2次電池
集塵方式
紙パック式
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1900
関連資料
クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
場所を取らない一槽式の洗浄バケツです。
入り組んだ場所にたまったホコリもマイクロファイバーがからめ取ります。
マイクロファイバーのモップなので洗剤を使わず、汚れを落とします。
用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに
種類
回転モップ
トラスコ品番
762-5839
セット内容
モップ本体×1、モップヘッド×1、バケツ×1
材質
モップヘッド:ポリプロピレン(PP)、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル、ポリプロピレン(PP)、バケツ:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
1075~1300
幅(mm)
260
寸法(mm)
(バケツ)直径320×高さ290(容量約7.8L)
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
充電式モップクリーナーIC-M01-Wに使用する別売パイルモップパッドです。
モップパッドは2枚入りです。
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×145×25
対応機種
IC-M01-W
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。ヘッドに搭載したモーターの駆動のみでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、約45dB※1と高い静音性を実現しました。
「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音※2のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。
ターボモードでは、既存品と比較して約2.5倍※3とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニット※4を採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。
LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。
付属品
充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ
材質
ABS、PC、PP、PE、POM
質量(g)
1900(ヘッド装着時)
使用温度範囲(℃)
5~35(充電)
定格電圧(V)
DC22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む)
集塵容量(L)
ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)
標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なります
バッテリー
リチウムイオン2次電池
集塵方式
サイクロン式
充電時間(時間)
約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)
2500
関連資料
クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命
繰り返し充電約1000回
モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り!
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容
バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚
質量(kg)
3.35
種類
回転モップ
径(Φmm)
モップ:360
容量(L)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バケツ:460×279×315
ハンドル長さ(mm)
1245
回転機構
脱水のみ
材質(ハンドル)
ステンレス
材質(バケツ)
ポリプロピレン(PP)
材質(モップ)
マイクロファイバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(91.7MB)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品
充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)
材質
PP、ABS、PC、POM
質量(g)
1119.5(ヘッド装着時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×175×965
連続使用時間
標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分
集塵方式
サイクロン式
充電電圧(V)
【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1900
関連資料
クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命
繰り返し充電:約1000回
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質
柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り!
使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容
バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚
質量(kg)
3.82
種類
回転モップ
径(Φmm)
モップ:360
容量(L)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バケツ:500×320×310
ハンドル長さ(mm)
1245
回転機構
洗浄+脱水
材質(ハンドル)
ステンレス
材質(バケツ)
ポリプロピレン(PP)
材質(モップ)
マイクロファイバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB)
取扱説明書
(91.8MB)
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。
モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。
モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。
マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。
脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容
バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚
寸法(mm)
バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300
質量(kg)
1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)
色
ライトグレー
径(Φmm)
モップ:340
容量(L)
10
ハンドル長さ(mm)
1260
回転機構
洗浄+脱水
材質(ハンドル)
ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(バケツ)
バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(モップ)
マイクロファイバー
取扱説明書
(1.4MB)
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングの他、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm)
モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:470×300×320
トラスコ品番
381-0348
材質
バケツ:ポリプロピレン、ナイロン。モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス。モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー
質量(kg)
2.5
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷