アイリスオーヤマ 回転モップ 替えのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
89件の「アイリスオーヤマ 回転モップ 替え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モップ洗い機」、「足踏みモップ」、「回転モップ バケツのみ」などの商品も取り扱っております。
回転モップ本体(KMO-450・KMO-490S)専用のスペアヘッドです。お買い得な2個セットです。マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。
トラスコ品番 393-4705 適合本体 KMO-450、KMO-490S 材質 ポリプロピレン、マイクロファイバー 質量(g) 310
1袋(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

洗浄機能付き回転モップ(KMO-540S)用オプション品です。
種類 回転モップ 適合本体 KMO-540S
1袋(2個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転モップ本体(KMO49)別売り専用モップです。スペアヘッドが1個付いています。
オレンジ 質量(g) 700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×1020~1310
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイクロファイバーモップで、水拭きでから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングのほか、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm) モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:490×260×290 トラスコ品番 381-0356 セット内容 モップ本体、モップヘッド×2、バケツ 材質 ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス・マイクロファイバー 質量(kg) 3.2
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。 種類 回転モップ トラスコ品番 375-0337 セット内容 モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個 材質 バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー ブルー 径(Φmm) 190(ヘッドベース) 容量(L) 10(バケツ) パイプ径(Φmm) 25 グリップ部(mm) Φ30 寸法(縦×横×高さ)(mm) バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040~1340
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングの他、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm) モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:470×300×320 トラスコ品番 381-0348 材質 バケツ:ポリプロピレン、ナイロン。モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス。モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー 質量(kg) 2.5
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

回転モップ手回しタイプKMT-420専用のスペアヘッドです。
種類 回転モップ トラスコ品番 396-8421 材質 ポリプロピレン(PP)、マイクロファイバー 幅(mm) 345 高さ(mm) 30 質量(g) 110 奥行(mm) 345
1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り! 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容 バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg) 3.35 種類 回転モップ 径(Φmm) モップ:360 容量(L) 7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) バケツ:460×279×315 ハンドル長さ(mm) 1245 回転機構 脱水のみ 材質(ハンドル) ステンレス 材質(バケツ) ポリプロピレン(PP) 材質(モップ) マイクロファイバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (91.7MB)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

モップセット専用スペア
適合本体 品番 M-01 / M-38 / M-10S用 種類 回転モップ 径(Φmm) モップ:360 材質(モップ) マイクロファイバー
1パック(2枚)
299 税込329
当日出荷

モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容 バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg) 3.82 種類 回転モップ 径(Φmm) モップ:360 容量(L) 7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) バケツ:500×320×310 ハンドル長さ(mm) 1245 回転機構 洗浄+脱水 材質(ハンドル) ステンレス 材質(バケツ) ポリプロピレン(PP) 材質(モップ) マイクロファイバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB) 取扱説明書 (91.8MB)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

柄を上下に動かすことで、モップ先端が360度回転し、その遠心力で脱水できます。 洗浄カゴの下から、水が放出されますので、屋内でご使用の場合は、別途バケツ等に入れて頂いてご使用下さい。 専用バケツは必要ありません。 お手持ちのバケツで洗浄して頂き、その後脱水して下さい。
寸法(mm) (洗浄カゴ)Φ200×170 モップ寸法(mm) Φ350×1200(柄Φ19) エスコ品番 EA928AB-240 材質 モップ:ポリプロピレン・ABS・ポリエステル・スチール、洗浄カゴ:ポリプロピレン 質量(kg) 1
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

「TSM545 トルネード丸型セット」の専用ヘッド(柄なしモップ)です。柄・バケツは付属していません。ネジ式なので、簡単に取り付けられます。周辺はホコリを絡め取るように長い繊維を、中央部には力を入れて拭けるように短い繊維を配置しました。モップはマイクロファイバーを使用。繊維が多角形になっているので洗剤なしで汚れをしっかり剥がします。
用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに 質量(g) 約220 材質(ヘッド) ポリプロピレン 材質(モップ) ポリエステル、ポリプロピレン 拭き幅(cm) 約26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

回転モップ分離式(KMT-S)の替えモップ2枚入りです。マイクロファイバー繊維で吸水性抜群。細かいゴミもからめとります。部屋の隅や階段が掃除しやすい四角形です。本体から簡単に取り外せるので、丸洗いして繰り返しご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×225 主要材質 ポリエステル
1個
990 税込1,089
当日出荷

モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。
用途ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。 種類 モップ替糸 長さ(mm) 約200 質量(g) 約200 モップ幅 約220mm 材質(糸) ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45%
1個
449 税込494
当日出荷

アイリスオーヤマ回転モップ分離式
キレイな水でWASHモップ!汚水分離設計タンクで、キレイが続く回転モップです。 交換用替えモップ付き ◆汚水分離設計タンク 特殊構造のバケツで、汚れた水は排水タンクへ流れ、清水タンクから水をくみ上げる仕組み。 常にタンクのきれいな水で洗って掃除できます! モップヘッドを中央に押し込み、上下に動かし回転させるだけ。 ◆バケツ内のブラシで髪の毛やほこりを絡めとる モップについたゴミはブラシの突起部分で絡めとる仕組み。 タンク内に髪の毛やホコリを絡めとるブラシを内蔵しています。 ◆楽々排水 掃除後の汚れた水は排水栓を抜くだけ簡単排水。 ◆モップ単体で自立可能 お掃除中、壁が無くても立てかけ不要!その場でモップが自立します。 ◆部屋の隅や家具下の隙間もお掃除可能 スクエア形状のモップで部屋の隅までお掃除が可能。 ソファ下などの狭い場所も前後にハンドルを倒してお掃除できる。 柄は自分の好きな長さに伸縮可能。(106~133cm) また、分解してコンパクトに収納が可能です。 ◆お手入れ簡単 モップ部分は取り外し可能。洗って繰り返し使えます ※水道水のご使用を推奨します。 ※洗剤・薬品は使用すると排水部から水漏れするおそれがあります。 ※モップは素材の特性上、毛羽落ちが発生することがあります。
材質 【バケツ】ポリプロピレン、TPS、【モップ柄】ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂【モップ】ポリプロピレン、ポリエステル 寸法(cm) 【バケツ】直径27.5×高さ15.5、【モップ柄】長さ106×133、【モップ】22.5×22.5 適合容量(L) バケツ:1.5
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に 材質 柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30% 幅(mm) 約230 全長(mm) 1230 質量(g) 500
1本
759 税込835
当日出荷

サンワダイレクト回転モップ(200-CD060)
モップを上下にスライドさせるだけで、洗浄と脱水が1つのバケツで行えます。 1層式なので場所を取りません。 高速回転でしっかり洗浄、脱水ができます。 極細繊維のクリーニングクロスで汚れやほこりをからめとります。 使用後の水の排水用に排水口付きです。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。 モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。 モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。 マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。 脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容 バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚 寸法(mm) バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300 質量(kg) 1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2) ライトグレー 径(Φmm) モップ:340 容量(L) 10 ハンドル長さ(mm) 1260 回転機構 洗浄+脱水 材質(ハンドル) ポリプロピレン(PP)、ステンレス 材質(バケツ) バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス 材質(モップ) マイクロファイバー 取扱説明書 (1.4MB)
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

回転モップ分離式三角ヘッド(KMT-CWT)の替えモップ2枚入りです。マイクロファイバー繊維で吸水性抜群。細かいゴミもからめとります。部屋の隅や階段が掃除しやすい三角形です。本体からマジックテープで簡単に取り外せるので、丸洗いして繰り返しご使用いただけます。キレイな水でWASHモップ!
材質 ポリエステル 質量(g) 49 寸法(幅W×奥行D)(mm) 210×210
1台
1,098 税込1,208
3日以内出荷

場所を取らない一槽式の洗浄バケツです。 入り組んだ場所にたまったホコリもマイクロファイバーがからめ取ります。 マイクロファイバーのモップなので洗剤を使わず、汚れを落とします。
用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに 種類 回転モップ トラスコ品番 762-5839 セット内容 モップ本体×1、モップヘッド×1、バケツ×1 材質 モップヘッド:ポリプロピレン(PP)、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル、ポリプロピレン(PP)、バケツ:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 1075~1300 幅(mm) 260 寸法(mm) (バケツ)直径320×高さ290(容量約7.8L)
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷