- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- アイリスオーヤマヘッジトリマーのおすすめ人気ランキング
アイリスオーヤマヘッジトリマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新29件の「アイリスオーヤマヘッジトリマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッジトリマー 刈払機」、「ポールヘッジトリマー」、「剪定 電動 トリマー」などの商品も取り扱っております。
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)
1.8
色
サンドベージュ×オレンジ
定格電圧(V)
10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
685×188×169
ブレード長さ(mm)
350
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約130
端子
Type-C
運転時間
22分(無負荷時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。
安全なダブルロック付きです。刈り込み幅が550mmと長い設計のため、広範囲の作業が可能です。
面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。ハンドルが回転するため、生垣の側面も楽に作業できます。
定格消費電力(W)
600
刈込み幅(mm)
550
最大切断径(Φmm)
18
色
ホワイト
質量(g)
3600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×210×210
電源タイプ
AC電源式
定格電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
65-1969-16
電源コード(cm)
35
ストローク数(min)
(最大)1600
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)
2
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。
刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。
生垣や庭木のお手入れに最適です。
両刃駆動で切れ味抜群です。
形を整える刈り込みもできます。
面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。
安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機
付属品
充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個
色
ホワイト
質量(g)
2300
刈込み幅(mm)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×184×174
バッテリー
リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
DC18
充電器入力
AC100V(50/60Hz)
充電時間(分)
60
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
最大1300
最大切断径(Φmm)
16
運転時間(分)
連続40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。
安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。
操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
定格消費電力(W)
450
刈込み幅(mm)
410
最大切断径(Φmm)
16
色
ホワイト
質量(g)
2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×140×175
電源タイプ
AC電源式
定格電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
65-1969-15
電源コード(cm)
35
ストローク数(min)
(最大)1600
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。
左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。
モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途剪定作業に
電圧(V)
DC18
モーター
ブラシモーター
刈込み幅(mm)
350
バッテリー
リチウムイオン DC18V 2.0Ah
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約70
電源タイプ
充電式
関連資料
(42.5MB)
運転時間(分)
約50
取扱説明書
(4.0MB)
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
セット内容
本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質
ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス
質量(kg)
本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8
ストローク
1500rpm
切断径(mm)
【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300
寸法(cm)
幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)
バッテリー
12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)
約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間
連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)
260
ストローク数(min-1[回/分])
1250
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
10
庭木の剪定、生垣の刈り込みに。三面研磨刃でシャープな切れ味。両刃駆動でスムーズな刈り込み。
用途お庭のお手入れに入門タイプ。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。
刈込み幅(mm)
350
消費電力(W)
300
延長コード(m)
10(付属)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
175×680×170
仕様
枝受けトレー付
本体質量(kg)
2
電源タイプ
AC電源式
無負荷ストローク数(min-1)
約1800
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。
刈り幅(mm)
210
最大切断径(Φmm)
10
仕様
スタンダード刃
トラスコ品番
379-9239
質量(kg)
1.4
電流(A)
0.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1220~1480×76×139
電源コード(m)
0.25
首振角度(°)
120
延長コード(m)
10
電源タイプ
AC電源式
駆動方式
両刃駆動
ストローク数(min-1)
1600
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です!
充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。
対応商品
充電式インパクトドライバ 18V
充電式ドライバドリル 18V
充電式丸のこ 18V
充電式ジグソー18V
充電式レシプロソー18V
充電式ディスクグラインダ 18V
充電式スティッククリーナー18V
充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254
充電式ヘッジトリマー18V JHT350
充電式グラストリマー18V JGT230
充電式ポールチェーンソー18V JPC1518
※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
定格電圧(V)
DC18
充電池タイプ
リチウムイオン電池
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。10m延長コード付きです。
用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。
付属品
防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100
刃長(mm)
300
本体寸法(mm)
1670×95×110
連続使用時間(分)
約20
シャフト長さ(mm)
1670~3000
アズワン品番
64-8900-67
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1887×172×194
刈込み幅(mm)
300
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1800
最大切断径(Φmm)
15
カット数
3600
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2115×97×137
刈込み幅(mm)
500
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
低速:1000、中速1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
細い枝、玉造の剪定に
本体を保持しやすい新形状ボディ
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1500
ストローク量(mm)
18
刈込み幅(mm)
210
最大切断径(Φmm)
10
電源(V)
単相100
電流(A)
0.9
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
長さ(mm)
454
付属品
ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)
仕様
刃物/スタンダード刃
延長コード(m)
10
質量(kg)
0.85
電源タイプ
AC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
刃長(mm)
360
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現!
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。
ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ!
モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に
角度(°)
ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90
モーター
ブラシモーター
刈込み幅(mm)
300
調整範囲(mm)
長さ1775~2250
使用電池
PA-332 18V2.0Ahバッテリー
充電時間(分)
約60
電源タイプ
充電式
ストローク数(回/分)
1200
最大切断径(Φmm)
16
運転時間(分)
約50
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)
350
ストローク数(min-1[回/分])
1800
仕様
特殊コーティング
全長(mm)
657
質量(kg)
1.8
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
320
電源タイプ
AC電源式
最大切断径(Φmm)
15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料
(4.2MB)
刃長(mm)
400
最大切断径(Φmm)
18
ストローク数(min-1[回/分])
低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数
低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)
直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
223×916×191
質量(kg)
3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間
低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ
充電式