アイロンスプレーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
138件の「アイロンスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーピング」、「しわ伸ばしスプレー」、「毛玉防止」などの商品も取り扱っております。
毎回は洗わないお洋服のケアに。しわとり・消臭に加え除菌・防臭もできる衣類専用トータルケアスプレー。
使用の目安 【しわとりの場合】衣類がしっとり濡れるように、20cm四方に3~5回スプレー、【消臭の場合】全体に軽くかかるように、上着片面に7~8回程度スプレー 香り デオドラントグリーン 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)ほか
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーニング屋さんも使っている衣類のシワ伸ばしスプレー。 シュッとスプレーしてシワ・臭いをすっきり。 水性シリコーン配合で、着用時にシワが付きにくく、衣類のシミになりにくいです。 抗菌・防臭できます ※すべての菌や臭いを抑えるわけではありません。
用途綿、ウール、麻、合成繊維用 成分 繊維潤滑剤(シリコーン)、界面活性剤、消臭剤、抗菌剤 液性 弱酸性 使用の目安 衣類が軽く湿る程度(1プッシュ約0.8ml) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約9.5×5.2×18.8 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

1個(370mL)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟剤レノアハピネスと同じぜいたくな香りが一日中長続き!ファブリーズ同様99.9%除菌もできる!
シリーズ ファブリーズ 危険物の類別 非危険物
1個(320mL)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。 抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。 天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。 ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。 布製品の除菌にも。 シリーズ リセッシュ
1袋(320mL)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スチーム量2倍。 シワ伸ばし効率大幅アップ。 累計300万台突破。 服のメンテナンスを驚くほど手軽に! タテ・ヨコ・ナナメ。フリーアングル。 毛ブラシと衣類ブラシの2種類のアタッチメント。 襟周りなどの細部にも当てやすいコンパクトアイロン機能付。 アイロンかけ面はセラミック加工。 高/中/低の温度調節機能付。
仕様 スチーム噴出口:12個 付属品 衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 容量(mL) 75 質量(g) 約630(本体のみ)、約 870(付属品含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 寸法(幅W×奥行D)(mm) 60×130(約58cm2) 温度(℃) (高)190、(中)150、(低)100 コード長さ(m) 約2.5 容量(g) (噴出)0.4/回 本体寸法(mm) 約335×80×98、(スタンド時)約350×92×130 コード あり 表面仕上げ (かけ面)セラミック塗装 スチーム方式 (噴霧)単発ショットスチーム
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太知ホールディングスおしゃれスチームアイロン
ドライアイロンとスチーマーの1台2役 強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。 スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット! 2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。 温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。 コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様 注水量/100mL 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 900 方式 蒸気発生/滴下式 本体質量(g) 約600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115 コード あり タンク容量(mL) 100 電源コード(cm) 約3
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少 すぐれた除菌・抗菌・消臭効果 カビの増殖を99%抑える抗カビ効果 香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り
シリーズ トップ 使用場所 室内 香り ミンティーグリーン 商品タイプ 詰替用 成分 水、エチルアルコール、アルキルトリメチルアンモニウム塩、消臭剤、香料、シリコーン、硫酸、苦味剤 アズワン品番 64-1132-65 危険物の類別 非危険物
1個(320mL)
319 税込351
当日出荷

アイロンがけの時に手軽にのりづけができるスプレータイプののり剤。 衣類をパリッと仕上げて、仕上がりが長持ちします。 エリ・そでなど、部分仕上げにも。 エリ・そでの汚れもつきにくくなります。 高温でもこげつきません。
商品タイプ 詰め替え用 成分 耐熱性ポリマー、シリコーン、香料
1セット(350mL)
379 税込417
当日出荷

スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
使用の目安 【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1本(75mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パッカリング、ぴり、小じわの復元液。 使用方法 20cm程離して、湿る程度にスプレーし、ドライ又はスチームアイロンで仕上げて下さい。耐洗濯性があり、綺麗な状態を保ちます。
1本(500mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミズホケミカルベールワン
和服・洋服のしみ抜き後の色落ち、色むら、スレによる脱色等を再生・復色します。 クリーニング後の皮革に、柔軟性と自然な風合いをあたえます。裏皮の仕上げには特に効果的です。 広範囲にスプレーしても、色むらにならず均一な色調がえられます。 速乾性で臭いもベタツキも残りません。 高品質復元剤により、効果は長時間持続します。
用途クリーニング用修正・仕上剤。和服・洋服・皮革などの仕上げに素晴らしい効果を発揮します。
1缶(420mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

。エリ・ソデに汚れがつきにくい。衣類をムラなくパリッと仕上げます。エリ・ソデの部分仕上げにも。高温でもこげつきません。
仕様 ●内容量:400ml●成分:耐熱性ポリマー、シリコーン、香料●液のタイプ:無色でさらっとした液体 アズワン品番 65-9235-52
1本(400mL)
599 税込659
当日出荷

ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質 (ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

恵美須薬品化工リメイク
用途色修正剤 使用方法 しみ抜き後の色落ちやスレ、色ムラ、白ぼけした部分に均一に軽くスプレーして下さい。皮革製品にも使用できます。
1本(420mL)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL) 500
1本ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け 容量(mL) 500 仕様 1回の噴射量/1.1cc 材質 樹脂 質量(g) 95 寸法(幅W×高さH)(mm) 130×200 1目盛(mL) 50 危険物の類別 非危険物
1本
749 税込824
当日出荷

蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け 容量(mL) 500 仕様 1回の噴射量/1.1cc 材質 樹脂 質量(g) 97 寸法(幅W×高さH)(mm) 130×200 1目盛(mL) 50 危険物の類別 非危険物
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL) 500 仕様 (1回の噴霧量)約1.1mL 材質 PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm) 235 目盛 50mL単位 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)