- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- アウトレット ボックス パナソニックのおすすめ人気ランキング
アウトレット ボックス パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「アウトレット ボックス パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4インチボックス」、「配線ボックス」、「パナソニック スイッチボックス」などの商品も取り扱っております。
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
材質
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色
ブラック
使用温度範囲
樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS C8340
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
種類
1コ用1方出
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.35
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
色(マンセル値)
ブラック(N-1)
JIS規格
JIS 8435
適合規格
(PS)E
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.45
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.4
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.14
外形寸法(mm)
106×106
板厚(mm)
1.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
材質
樹脂
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)