- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- アガロースのおすすめ人気ランキング
アガロースのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新74件の「アガロース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気泳動」、「ジェランガム」、「スクロース」などの商品も取り扱っております。
充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別
非危険物
名称
寒天末
等級
一級
仕様
JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学組成
なし
アズワン品番
2-3647-04
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9002-18-0
1本(250g)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
有機溶剤を製造過程から一切使わない環境にやさしいアガロースです。
高純度・多目的アガロースで、ゲル電気泳動・クロマト分離・ライフサイエンス用途に最適です。
ゲル強度を最適化したためゲル作製が容易です。
仕様
EEO≦0.13ゲル化点:36℃±1.5℃(1.5%ゲル)融点:88℃±1.5℃(1.5%ゲル)水分≦10%ゲル強度≧1200g/cm2硝酸塩≦0.15%灰分≦0.5%
1個(100g)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
アガロース溶液を本製品に入れて加熱すると、突沸などによる吹きこぼれの心配がありません。 ふたの蒸気弁が蒸気を容器外に逃がし、突沸や蒸気による火傷を回避できます。 ホウケイ酸塩ガラス製の頑丈な持ち手により、加熱した容器本体に直接触れなくて済みます。
寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様
乾燥減量(105℃):15.0%以下
透過率(%)
70.0以上(490nm)
pH
6.0~8.0
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。アガロース含量が高く耐熱性に優れています。殆どの配合培地に使用できます。
仕様
ゲル強度(1.5%溶液): 800±20g/cm2、ゲル化温度:36.0±2.0℃、透明度: ≧96.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦0.8%
pH
(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4
粘度
7.5±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
水分(%)
≦12.0
融点(℃)
91.0±2.0
灰分
≦1.5%
ルーチン分析用スタンダートタイプ(250bp~2.3kb)、DNA RNAのフラグメント解析に最適
保管環境
冷暗所保管
仕様
有効分離領域(ゲル濃度):250bp~23kb(0.75~2%)ゲル強度:≧1000g/cm2(1%) ≧2000g/cm2(1.5%)ゲル化温度:36℃±1.5℃メルティング温度:88℃±1.5℃灰分:≦0.45%硫酸基:≦0.1%透明度:≦4NTU
1個
¥72,980
税込¥80,278
102日以内出荷
1個(1L)
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。
泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。
1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。
7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番
1-5484-01
付属品
ゲルトレイ大×1個。ゲルトレイ小×2個。コーム(13・26ウェル形成可)×4個。ゲルメーカースタンド
材質
泳動槽/UV透過性樹脂
寸法(mm)
183×59.5×56/130×59.5×16.5
容量(mL)
約300~ 350
内寸法(mm)
泳動槽/135×150×47
出力電圧(V)
135・100・50・25・70・35・18
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
タイマ機能
0~ 99分の設定・連続通電
トレイサイズ
ゲルトレイ大/130×122×24。小/130×59.5×16.5
メモリー機能
前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
アクリルアミドモノマーを扱わなくても、すぐに電気泳動が可能なプレキャストゲルです。 泳動バッファにSDSを添加する事でSDS-PAGE用としても使用可能です。 ゲルの保存期間は、低温保存(4℃)で12カ月保証しています。
寸法(mm)
(ゲル)85×90×厚さ1.0
プレート寸法(mm)
100×100
保管環境
1
このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別
非危険物
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品
ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)
寸法(mm)
電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5
電源
AC100~110V・50/60Hz
出力電圧(V)
DC50/100
サンプル数(個)
泳動6~17サンプル/1回
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1個(1L)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm)
267×229×305
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
仕様
顆粒タイプ
種類
粉末培地
保存方法
常温・防湿
1個(1L)
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
1個(10mL)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
正確に秤量された粉末です。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
危険物の類別
非危険物