- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- アキュムレータのおすすめ人気ランキング
アキュムレータのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新392件の「アキュムレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水圧力タンク」、「川本ポンプ アキュムレータ」、「脈動圧力緩衝用品」などの商品も取り扱っております。
使用温度(℃)
1~85
使用温度範囲(℃)
0~+60(但し、凍結なきこと)
シリーズ
TD
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。
使用温度(℃)
1~85
質量(g)
約800
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
脈動圧力を緩衝します。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
20
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体
冷温水・水道水
材質(本体)
黄銅
材質(パイプ)
銅
最高圧力(MPa)
1.0
最高温度(℃)
90
最大流速(m/s)
3
接続
JIS R
封入圧力(MPa)
0.15
使用温度(℃)
1~85
仕様
パッキン付き
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類
立型
最高使用圧力(MPa)
0.93
ドレン排出口径
PT1/4B(8A)オネジ
機器、配管の保護の為にできるだけ取付をおすすめします。
材質
スチール(エポキシコーティング)
圧力(MPa)
【最高ショック】1.47
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。
排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。
ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)
耐脱亜鉛材
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用流体
水道水
配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
材質
黄銅
接続ねじ種類
R
ねじの呼び
13A(1/2B)
最高使用温度(℃)
85
1個
¥5,898
税込¥6,488
66日以内出荷
床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。
モータ種類
全閉外扇屋内形:KPMモータ
適合
熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに
材質
ステンレス
使用温度範囲(℃)
-10~99
最高使用圧力(MPa)
1
種類
ねじ込み継手
形状
その他
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(めねじ)
ねじの呼び
1/2B×1/2B
最高使用圧力(MPa)
0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)
0~85
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
脈動圧力を緩衝します。
材質
BC
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
20
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
最高使用圧力(MPa)
0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)
0~85
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。
長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。
業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において
信頼の制御部。
定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。
制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。
見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付。全閉モータ付
材質
ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406
容量(L)
(アキュムレーター)1
制御方式
圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ
全閉外扇屋内形
運転方式
単独
電源コード(m)
2
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)
ポンプ
カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液
清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所
屋内・屋外
吸込条件
吸込全揚程-8mから流込み5mまで
停止流量(L/min)
4