- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- アキュームのおすすめ人気ランキング
アキュームのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,495件の「アキューム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー チャンバー」、「メッシュコンベアー」、「アキューム コンベア」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
0~+60(但し、凍結なきこと)
シリーズ
TD
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。
最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。
モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能
ローラー幅(mm)
387
材質
フレーム:スチール、ローラー:スチール
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.6
速度
定速
シャフト長さ(mm)
416
ローラー径(Φmm)
50.8
ローラー耐荷重(kg/本)
5
機長(cm)
150
使用温度(℃)
1~85
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体
冷温水・水道水
材質(本体)
黄銅
材質(パイプ)
銅
最高圧力(MPa)
1.0
最高温度(℃)
90
最大流速(m/s)
3
接続
JIS R
封入圧力(MPa)
0.15
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能
ローラー幅(mm)
302
仕様
Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg)
材質
フレーム:スチール、ローラー:スチール
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.6
シャフト長さ(mm)
331
ローラー径(Φmm)
50.8
ローラー耐荷重(kg/本)
5
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。