アキューム コンベアのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,077件の「アキューム コンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アキューム」、「メッシュコンベアー」、「コンベア」などの商品も取り扱っております。
モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm) 387 材質 フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.6 速度 定速 シャフト長さ(mm) 416 ローラー径(Φmm) 50.8 ローラー耐荷重(kg/本) 5 機長(cm) 150
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ローラー部) スチール 材質(フレーム) スチール
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm) 302 仕様 Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg) 材質 フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.6 シャフト長さ(mm) 331 ローラー径(Φmm) 50.8 ローラー耐荷重(kg/本) 5
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 160(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 2.3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質 ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 20×1.5×6 材質(ローラー部) PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング 材質(フレーム) AL ローラ強度(kg) 4(W400の時) フレーム幅(mm) 25 フレーム高さ(mm) 60 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 3
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm) 57×2.3 付属品 シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質 【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り シャフト あり 材質(ローラー部) スチール
1本
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング 硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部) 硬質エンビ 軸の形状 半月 材質(ベアリング) ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 20×1.5×6 フレーム寸法(I×K×t)(mm) 30×15×2 コンベア機高H(mm) 31.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
15,980 税込17,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1131種類の商品があります)

アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 材質 フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 9
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マキテックベルトコンベヤ
フレーム圧60mmタイプ。 駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。 変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。
1個
359,800 税込395,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm) 300 出力(W) 400 電源コード(m) 3 ベルト速度(m/min) 30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。 機長(mm) 1468~4184 ローラー幅(mm) 385 仕様 Φ75mm自在ストッパー付。カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm。カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm。S字偏芯幅:600~1200mm トラスコ品番 465-9180 材質 本体:スチール(メッキ)。車輪:ゴム 質量(kg) 62 許容荷重(kg) 30/4本 ピッチ(mm) 40~137 シャフト径(Φmm) 8 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 525~825 機幅(mm) 489.4 ローラー径(Φmm) 38
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様 ベルト受方式/プレートキャリヤ 出力(kW) 1 電源(V) 三相220 駆動方式 モータープーリ 張力(N/mm) 100
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)