- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- アクアシフトノブのおすすめ人気ランキング
アクアシフトノブのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新108件の「アクアシフトノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シフトノブ」、「M10 1.25 シフトノブ」、「フォークリフトハンドルノブ」などの商品も取り扱っております。
アクアライン ベアリング式 ハンドルスピンナー。
車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。
ハンドルカバーと同時取り付け可能!(ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
ネジ留めするだけの簡単取り付け。
内装アート系パーツの必需品!。クリスタルカットが艶やかなルックスを演出!
タイプ
泡
海をイメージしたイルミネーションノブ。LEDが多彩に変化しノブ内のラメが舞い上がります。12V車/24V車共用。イルミネーションON/OFFスイッチ付き。
用途内装パーツ
寸法(mm)
49Φ×200
定格
12V時:約300mA、24V時:約135mA
コード長さ(cm)
約150(切替スイッチ付き)
動作温度(℃)
-20~65
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
動作電圧(V)
DC10~DC32
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
直径が30~35mmのハンドルに適合。
乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。
大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。
ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に
付属品
滑り・傷防止パット
材質
本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製
全長(mm)
94
色
カーボン
寸法(Φmm)
52(持ち手部)
取付け方法
1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。
適合ハンドル
Φ30~35mm(直径)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。
適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
色
ブラック
適合ハンドル
Φ28~33mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ハンドルを楽に回転させることが出来ます。車庫入れ、縦列駐車に!取り付けは付属のレンチでネジを締めるだけ。他社製品と違いノブはハンドルの上に取り付く構造なので操作がしやすいです
用途素材:取り付部・亜鉛 /ノブ・樹脂
ハンド径27mm~30mm対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
インパクト抜群の刀ノブ新登場!!
個性的なドレスアップに!!
向き調整用ナット付き(12×1.25用×1、10×1.25用×1)。
10×1.25変換アダプター付き。
10×1.25の車両にもご使用いただけます。
用途内装パーツ
寸法(mm)
つば:75、つば下:55
カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内装アート系パーツの必需品!。クロスのカットが艶やかなルックスを演出!
ハンドルの操作がラクチンになります。太さ直径30~39mmの車種に適合します
質量(g)
172
付属品
ボルト、ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェットイノウエの定番ノブ、シフトノブイルミネーションとの相性も抜群です。
用途内装パーツ
シフトノブの高さや取り付け位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ