- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 歯磨き用品
- アクアフレッシュのおすすめ人気ランキング
アクアフレッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新89件の「アクアフレッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯磨き粉」、「リステリン」、「カムテクト」などの商品も取り扱っております。
みがくたび、ムシ歯に負けない強い歯をつくる薬用ハミガキ
シリーズ
クリニカ
独自開発の弾力ネックがハブラシの余分な圧力を吸収し、歯ぐきにやさしい。しっかりグリップで余分な力がかかりにくい。
シリーズ
アクアフレッシュ
対象
大人用
再生紙使用マーク
適合
アクアフレッシュハミガキとハブラシをソフトケースにセットしたトラベルセット。旅行や出張などへの携帯に便利。
弾力ネックがダメージ圧をコントロールして歯ぐきをいたわりながらしっかり磨けるハブラシ。
シリーズ
アクアフレッシュ
硬さ
普通
アズワン品番
64-1216-06
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1セット
¥289
税込¥318
当日出荷
(財)日本食品分析センターの演出試験にて「鉛・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン」を「検出せず」と検査済み!
シックハウス&スクール症候群の原因とされる厚生労働省が定めた「室内濃度指数値指定化学物質」を一切含んでいません。
もちろん、建築基準法にて居室内への使用面積制限が定められた「ホルムアルデヒド」も一切含んでいません。
耐熱性に優れ、塗膜硬度もウレタン並みの「2H」を誇る、水性塗料とは思えない程の抜群の塗膜物性!
沸騰水でも白化せず、コーヒー・しょうゆ・ソースをこぼしても、シミなどの形跡が残りません。
塗装してから約2時間後(20℃)には研磨紙に目詰まりすることなく、サラサラと研磨が可能。短時間での塗装工事が可能になります。
クリア・半艶消し・全艶消しとの混合で、様々な光沢にアレンジできます。
青森ヒバに含まれる特有成分「ヒノキチオール」の抗菌パワーで、金も不快害虫もシャットアウト。
用途内装木部全般(キッチンカウンターや床にも
特性
耐熱
主な用途
木床
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
1個(90g)
¥889
税込¥978
当日出荷
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。
薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。
薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分
湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG。粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース。清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 。発泡剤:アルキルグリコシド。香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa。安定剤:酸化Ti。薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)。清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液
シリーズ
G・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(95g)
¥698
税込¥768
当日出荷
2つのカルシウムパウダーが、歯垢のもとをしっかり吸着・除去します。
薬用成分フッ素が、歯のキメを整えて歯質を強化します。
薬用成分LS(※)(殺菌剤)が、歯垢やニオイの原因菌を殺菌し、口臭を防止します。
すっきり磨き心地の「クリーンミント」フレーバーです。
見た目も楽しいブルー&ホワイト2色のストライプ状のハミガキです。(※ラウロイルサルコシンナトリウム)
シリーズ
Ora2(オーラツー)
アズワン品番
64-1218-17
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1本(140g)
¥199
税込¥219
当日出荷
瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。
※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。
シリーズ
ダヴ
コバエ捕獲器。コバエを強力誘引、捕らえて殺虫!コバエがポットン史上最高の捕獲力(メーカー比)。新香調:まろやかな甘味系の香り。バニラフレグランス・バルサミコ酢、特選醸造エッセンスに加え、コバエ誘引植物「テンナンショウ」の香りを配合。キッチンなどでも使いやすい香りになりました(メーカー従来品比)。かわいいメリーゴーランド型デザイン コバエが好きなオレンジ色のカバー。新形状:食虫植物の形状とコバエが重力に逆らって登る習性をヒントに改良を加えた新形状カバー!コバエがのぼって容器内へ!(リーディングエッジ)側面にも施されたリーディングエッジ形状でコバエを容器内へとスムーズに誘導します。コバエの習性:マットのスキマに潜り込ませてコバエをキャッチ!食虫植物のスジがヒント。コバエはスジの段差にとまる→香りに誘われ歩いて穴にポットン!ポットンポットンよくとれる!生活害虫防除剤協議会登録。
用途【効果のあるコバエ】ショウジョウバエ類:眼が赤いものが多く、野菜や果物などの生ゴミに発生する。ノミバエ類:素早く走り回り、食品や腐敗物に発生する。※浴室・洗面所などで発生するチョウバエ、観葉植物付近などで発生するキノコバエなど、種類によっては誘引されません。
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象
大人用
ほうきとチリトリをセットして一体収納。
腰が強く水気にも強い化繊ほうき。
腰を屈めず楽な姿勢で掃除ができるセミロングタイプ。
トレンドカラーで少しオシャレなホウキセット。
用途屋外の掃き掃除用。
材質
ポリプロピレン、スチール
幅(mm)
約252
全長(mm)
約870
色
フォレストグリーン
奥行(mm)
約225
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。
感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比)
紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。
高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。
殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。
【4ステップでコバエを逃がさない】
色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。
止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。
誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。
角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
独自の「高密着フッ素処方」+3つの薬用成分が口内のトラブル原因をトータルにケアする薬用ハミガキ。「フッ素+コーティング剤」がエナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぎます。「酵素」が歯垢を分解・除去。「TPP」が歯石の沈着を防ぎます。「LSS」が原因菌を殺菌し、ムシ歯・口臭を予防します。歯垢除去効果を高める「清掃スクラブ」配合。
シリーズ
クリニカ
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様
三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質
本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)
185×68×38
質量(g)
175(電池含)
電源
9V電池×1個(付属)
精度
0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)
±2.0
分解能
レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能
ホールド機能
使用温湿度範囲
温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)
0~199900
測定周期(回/秒)
2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
メラミン「雷門竜」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
中華食器
材質
メラミン
色
白
浸透殺菌+菌付着ブロックで歯周ポケットケア。さらに口臭・ムシ歯までケアする薬用歯周病予防ハミガキ。
シリーズ
システマ
医薬品医療機器等法
医薬部外品