アクアプルーフのおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
345件の「アクアプルーフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水手袋」、「防水スプレー」、「摩擦増強液」などの商品も取り扱っております。
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工 規格 EN388 コーティング 天然ゴム 耐摩耗性 レベル2 耐切創性 レベル1 耐突刺し性 レベル1
1双
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面コートで土や水の侵入を防止します。手首は面ファスナー(マジックベルト)仕様で脱げにくくフィット感抜群です。手の平側は水に濡れても滑りにくいサンディ加工が施されています。
用途建築、土木、農林業、水産業、清掃、園芸、アウトドア、物流業、水場作業、雨天の屋外作業などにご使用下さい。 材質 コーティング部:天然ゴム 材質(手袋) ポリエステル ゲージ数 15
1双
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容 スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1 材質 ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル 対応機種 約6.9インチ以下のスマートフォン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填ができる画期的な製品です。
仕様 水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料 危険物の類別 非危険物 特性 防水
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水中や湿潤面での接着・塗装・充填が可能な材料として開発された二液混合型のエポキシ系の製品です。 乾燥状態と同じように作業ができ、硬化後は接着性・防水性に優れています。 様々な構造物の全面ライニング・部分補修・止水補修などに効果的です。
用途コンクリート構造物の防水補修(浴室・受水槽・水槽・用水路・水処理プラント・ダム・池など) 金属構造物の塗装補修(パイプ・タンク・鋼管杭・桟橋・矢板・水門など) FRP構造物の防水補修(水槽・タンク・プールなど) 防水工事下地処理。 成分 変性エポキシ樹脂 比重 (主剤)1.6、(硬化剤)1.1 粘度 (主剤)2400PS、(硬化剤)1700PS 可使時間(分) 30~40 標準使用量 1.5kg/m2(平均塗膜厚さ1mm) 外観 (主剤)白、(硬化剤)淡黄色 質量混合比 主剤100:硬化剤75 硬化時間(時間) 6~8 危険等級 Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の品名 第四石油類/第三石油類 危険物の数量 1kg/1kg 危険物の性状 非水溶性/非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(1kg×6セット)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填・不陸調整ができる画期的な製品です。
仕様 水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料高粘度タイプ 危険物の類別 非危険物 特性 防水
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他 参考収容寸法:幅約80mm×奥行約10mm×高さ約170mm セット内容 スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1 材質 ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル タイプ スリーブ・ポーチ型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 参考収容寸法:約80×10×170 対応機種 約6.9インチ以下のスマートフォン 特性 防水
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水のアクティビティは、防水ケース「DIVAID」でもっと楽しめる! 防水ケース「DIVAID」が新しくなって登場です。 独自のフローティング構造により、水中に落水させた場合でも水面に浮くことで紛失を防ぎます。 ストラップの長さ調整が可能。ショルダーとネックストラップの2WAY仕様なので、お出かけなど、ファッションのコーデにもおすすめです。 ・「IP68相当」の高い防水・防塵性能 ・小銭やカードが収納できるポケット付き ・水面に浮いて紛失を防止 ・ケースに入れたまま画面操作・写真撮影・通話OK ・カラビナとネックストラップ付きで、カバンなどに付けたり首からかけたりスタイル自由 ・Face IDなどの顔認証にも対応 ・海水浴、プール、お風呂、アウトドア、音楽フェス、釣り、スキー、スノボ、雨の日など様々なシーンで大活躍
適合サイズ 約170×85×12以下、重量約350gまでのスマホの収納OK
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。 オリーブグリーン/ブラック 規格 EN388:2016 材質(手袋) ポリエステル、ナイロン、スパンデックス 材質(掌側) ニトリルゴム ゲージ数 15 耐摩耗性 4 耐切創性 1 耐突刺し性 1 耐引裂き性 2
1双
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手によくなじむ18ゲージ極薄ライナー。 360°天然ゴムコーティング(手首はコーティングされていません)。 泥や水から手を守ります(完全防水ではありません)。 使い始めから、やわらかな感覚を体感できます。
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個(50g)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質 合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双) 1 機能 防水・防寒 全長(cm) 24
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。
タイプ 滑り止め付 コーティング 発泡ニトリルゴム
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
1個(110g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。
アズワン品番 64-5106-46
1本(113g)
1,898 税込2,088
当日出荷

内側はアクリルパイル起毛で保温性抜群です。 天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。 手首にマジックベルトを付け風雨の侵入を防ぎます。 手の平はサンディーコートされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。 仕様 (EN ISO耐切創性)X 規格 【1】EN511:2006【2】EN388:2016 機能 (対流冷気抵抗性)×、(接触冷気抵抗性)2、(水透過性)1、(対引裂性)4 材質(手袋) ポリエステル、天然ゴムWコート 材質(インナー) アクリル繊維 耐摩耗性 2 耐切創性 2 耐突刺し性 2
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング 天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 厚さ #3000相当 形状 折りたたみタイプ 材質 (ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン ハトメ内径(mm) Φ約12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い防水性・蓋の高透明度・耐衝撃性に優れたタフボディ、さらに両面収納と、うれしい要素を詰め込んだ両面収納防水ケース。タイプの異なる両面仕切り収納が可能で、錆びさせたくないフックやシンカー、小型ジグなどの収納に最適。(VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能)
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質 本体、蓋、バックル:ポリカーボネート/仕切板:ポリプロピレン/シャフト:ステンレス/パッキン:シリコーン 寸法(mm) 175×105×43 クリアブルー 備考 可変仕切板 小15枚、大4枚付属/HG
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品 ショルダーベルト 材質 (本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン 質量(g) 275 対応機種 10.1型までのタブレット 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×17×330 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×10×270(参考収納寸法) 防水仕様 IP47
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)