- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- アクセサリーランプのおすすめ人気ランキング
アクセサリーランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新284件の「アクセサリーランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDMI」、「後付けフォグランプ」、「車 バックライト」などの商品も取り扱っております。
デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品
ステー2個
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール
幅(mm)
181.7
色
アイスブルー
高さ(mm)
22.5
奥行(mm)
40
消費電力(W)
(12V時)8.64、(24V時)10.8
定格電流(A)
(12V時)0.72、(24V時)0.45
波長(nm)
485~490
色温度(K)
アイスブルー
LED色
アイスブルー
防塵防水性能
IP66
作動温度(℃)
-10~+85
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
181.7×40×22.5
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
セット内容
ランプ2個、ハーネス
消費電力(W)
1.7
色温度(K)
6000
1パック(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ
発光色
ホワイト
定格
DC12V
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm)
150×30×48
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
7.6
電球の種類
LED
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
160×45
質量(g)
196
タイプ
12V/24V共用
色温度(K)
7000
防塵防水性能
IPX8
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC10-30V
明るさ(Lm)
1440
照射角
45°
LED使用数(個)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック
寸法(mm)
105×8×6
電圧(V)
DC12~DC36
長さ(cm)
(配線)約80
防塵防水性能
IP67
ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品
取付ネジ
材質
本体/アルミニウム ステー等/ステンレス
形状
角型
質量(g)
約475
消費電力
DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)
定格出力(W)
18
光源
LED
色温度(K)
6000相当
防塵防水性能
IP68相当
定格作動電圧(V)
DC9~DC32
製品サイズ(mm)
横155×縦45×奥51
明るさ(Lm)
18W/1000lm
LED使用数(個)
6
電球の種類
LED
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ
発光色
ホワイト
定格
DC24V
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)
用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト
適合
12V国産車専用
消費電流(A)
0.18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×41×15
ヒューズ
平潟・ミニ平潟・低背型
電源コード(cm)
+295、-145
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
18(9×2)
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品
取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)
8×2
対応
12V/24Vバッテリー対応
キット内容
フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)
70
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質
本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色
白
奥行(mm)
85
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
コード径(Φmm)
9
色温度(K)
6000
LED色
白
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)
40
防水保護等級
IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類
LED
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)
55×11.5×25
電球の種類
LED
電圧(V)
12
消費電力(W)
9.4
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
SAE
色温度(K)
Driving/6000
耐振性
10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。
発光面が広く、確かな存在感をアピール
地球環境に配慮した省エネ設計
ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果
もちろん車検対応品
セット内容
ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット
消費電力(W)
約1.5/1灯
光源
LED
最大光度(cd)
約60カンデラ
LED使用数(個)
18ヶ/1灯
電球の種類
LED
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
82×25×23
タイプ
魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)
70
ねじ径(Φmm)
4
電球の種類
LED
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ
寸法(mm)
202×72×高さ35
定格
DC24V時・約170mA
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。
12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。
コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。
キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。
IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質
本体:アルミ合金、ステー:鉄
発光色
ホワイト
材質(レンズ)
PCレンズ
動作電圧
DC12/24V兼用
適合車種
12V/24V兼用
防水性
IP67
形状
角型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱
用途ドライビングランプ
発光色
ホワイト
定格
DC12V
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。
エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能
12V/24V共用で幅広い車種に適合
点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付け
セット内容
取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)
定格電圧(V)
12・24