- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 産業用ロボット
- アクチュエーターのおすすめ人気ランキング
アクチュエーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新22,079件の「アクチュエーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動シリンダー 12v」、「アクチュエーター モーター」、「1軸アクチュエータ」などの商品も取り扱っております。
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE15
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
2
スライドブロック
B(ロングブロック2個付)
モータ取付部形状
A2
リード(mm)
(ねじ)6
質量(g)
700以下
寿命
400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)
-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)
(定格)196±10%
保存環境
-20~70℃(20~80%RH以下)
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
本体に制御回路を組込んだ一体型です。
取付け方向を問いません。
推進力、引込み力は一定です。
施解錠信号を出力できます。
遠隔操作で施解錠ができます。
用途中大型扉
仕様
推力:49N
ストローク(mm)
40
質量(g)
771
定格電圧(V)
DC24
消費電流(A)
待機時:0.2以下、最大:1.5以下
使用周囲温度(℃)
-20~+50(結露・氷結しないこと)
動作時間
無負荷時:0.9sec以下
出力信号
施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰
無負荷電流(A)
0.5以下
タキゲンコード
50226
1個
¥41,601
税込¥45,761
4日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様
スリムシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
給油
不要
ロッド先端ねじ
金具なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ねじリード(mm)
(H) 12
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE23
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
5
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0
材質(本体)
SCS14A
接続方式
ねじ込み形
接続方向
ストレート
使い慣れたモータが搭載可能なモーターレス電動アクチュエータ。
ボールねじ駆動タイプです。
タイプ
スライダタイプ
ブレーキ
なし
グリスニップル
なし(本体取付方向:標準)
センサー
(リミットセンサ)なし
取付方向
ストレート取付
原点センサ
なし
位置決めピン穴
あり
リード(mm)
(ねじ)2
質量(g)
700以下
寿命
400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)
-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)
(定格)490±10%
保存環境
-20~70℃(20~80%RH以下)
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷