- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリサンデー ヒーターキットのおすすめ人気ランキング
アクリサンデー ヒーターキットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新92件の「アクリサンデー ヒーターキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板用ドリル」、「アクリル 曲げ」、「ヒーター棒」などの商品も取り扱っております。
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)
400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。
アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。
ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。
塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
寸法(mm)
605×90×30
電圧(V)
100
消費電力(W)
60
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法
【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 。【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 。【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。
寸法(mm)
75×290×30
電圧(V)
100
消費電力(W)
50
有効幅(mm)
400
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。
付属品
注入器
主成分
二塩化メチレン
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
アクリル板、塩ビ板などの直線切りや、PPクラフトシートの折り曲げに欠かせない失敗の少ないカッターです。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
長さ(mm)
90
材質
普通鋼
表面処理
無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
材質
普通鋼
表面処理
無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
直径×長さL(Φmm×mm)
6×90
アズワン品番
64-8432-55
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
材質
硬質塩ビ
アクリル板専用のドリルビット、特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し美しい仕上がりを実現しました。鋭い刃先で滑らず、位置決めが簡単。クズはけが良く、材料の摩擦が少ないので切削穴が美しく仕上がります。
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。
主成分
有機溶剤100%テトラヒドロフラン
付属品
注入器
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.025L
危険物の性状
水溶性
主なワーク
パーツ
1個(25mL)
¥728
税込¥801
当日出荷
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
材質
硬質塩ビ
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質
エンビ
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)
0.75
材質
ポリプロピレン(PP)
平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
¥608
税込¥669
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様
雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番
387-1410
適合機種
BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)
75
定格電圧(V)
100(AC50/60Hz)
使用範囲
100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
56×85×39
コントロール幅
約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:。1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番
468-6781
寸法(mm)
(ゲージ設定)70~450
質量(kg)
2
電圧(V)
100
消費電力(W)
65
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
(ヒーター)約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×60×60
電源コード(m)
1.5
ヒーター
シースヒーター
曲げ幅(mm)
最大400
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
5mm厚までのプラスチック板を曲げることができます。
寸法(mm)
60×60×640、ゲージ設定寸法:70~450
電源
AC100V
ヒーター温度(℃)
220
加工能力(mm)
最大曲げ幅400
1個
¥32,000
税込¥35,200
6日以内出荷