アクリル 扉のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
723件の「アクリル 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 蝶番」、「アクリル板 透明」、「アクリル板」などの商品も取り扱っております。
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理 (本体)鋼/クロームめっき。(化粧プレート)真鍮/クロームめっき。(ワッシャ)塩化ビニール/-。(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様 板厚4~6mm用 形状 通常型 質量(g) 25 種類 ガラス蝶番 仕上 クロムめっき 対応ガラス板厚(mm) 4、5、6 適合扉 扉質量4kg以下。扉寸法W450×H700×t5mm以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
669 税込736
当日出荷

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理 (本体)鋼/クロームめっき。(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき。(ワッシャ)塩化ビニール/-。(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様 インセット扉用 形状 通常型 質量(g) 23.5 種類 ガラス蝶番 仕上 クロムめっき 対応ガラス板厚(mm) 4、5、6 本体長さ(mm) 34 適合扉 質量4kg以下。寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 32 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
619 税込681
当日出荷

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 (本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼 形状 通常型 幅(mm) (扉)450以下 高さ(mm) (扉)700以下 質量(g) 37 種類 ガラス蝶番 耐荷重 39N/2ヶ 仕上 (本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 4、5、6 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
879 税込967
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根) ABS樹脂 材質(シャフト) ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g) 1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途家具・ショーケース用 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SCS13) 形状 通常型 材質/仕上 ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 種類 ガラス丁番 仕上 鏡面研磨 適合ガラス厚(mm) 4、5、6、8
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状 通常型 種類 ガラス蝶番
1個
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

均等耐荷重(kg) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリサンデーとーめい蝶番
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。ABS樹脂製蝶番です。
用途連結に。 トラスコ品番 116-1953 長さ(mm) 40 幅(mm) 30 厚さ(mm) 1.5、最厚部:4 材質/仕上 ABS樹脂 透明 質量(g) 25
1パック(6個)
579 税込637
当日出荷

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー) ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級 IP55 板厚(mm) (ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質 アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 (本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼 形状 通常型 幅(mm) (扉)450以下 高さ(mm) (扉)700以下 質量(g) 34 種類 ガラス蝶番 耐荷重 34N/2ヶ 仕上 (本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 36.5 適合ガラス厚(mm) 4、5、6 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
869 税込956
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ガラスヒンジ(インセットタイプ)
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 クロームメッキ仕上 推奨ねじ M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ガラスヒンジ(半カブセタイプ)
装飾性の高いガラス用蝶番です。
用途各種キャビネット等 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 クロームメッキ仕上 推奨ねじ M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷

ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。
材質 SUS430 適合扉厚(mm) 3~6 扉寸法(mm) W450×H700×t6以下 適合扉質量(kg) 4以下
1個
809 税込890
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ガラス蝶番
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用 材質 形状 通常型 種類 ガラス蝶番 仕上 塗装/ブラック 対応ガラス板厚(mm) 4、5、6 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 (本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM) 形状 通常型 幅(mm) (扉)450以下 質量(kg) (扉)4以下/2ヶ 高さ(mm) (扉)700以下 質量(g) 43 種類 ガラス蝶番 仕上 (本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック 付加機能 キャッチ付 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ガラス厚(mm) 4、5、6 最大扉高さ(mm) 700 最大扉幅(mm) 450
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1袋(10個)
949 税込1,044
当日出荷

ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様 取付窓 シーリング付属 材質 (取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷