- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリル 曲げのおすすめ人気ランキング
アクリル 曲げのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新290件の「アクリル 曲げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 曲げ ヒーター」、「樹脂 折り曲げ 工具」、「アクリル 板 加工」などの商品も取り扱っております。
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)
400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:。1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番
468-6781
寸法(mm)
(ゲージ設定)70~450
質量(kg)
2
電圧(V)
100
消費電力(W)
65
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
(ヒーター)約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×60×60
電源コード(m)
1.5
ヒーター
シースヒーター
曲げ幅(mm)
最大400
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
5mm厚までのプラスチック板を曲げることができます。
寸法(mm)
60×60×640、ゲージ設定寸法:70~450
電源
AC100V
ヒーター温度(℃)
220
加工能力(mm)
最大曲げ幅400
1個
¥32,000
税込¥35,200
6日以内出荷
素敵な空間を演出します。
材質
アクリル
板厚(mm)
4
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)
3
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
アクリサンデーヒーターキットに取り付けて使う温度調節器です。
アクリル加工必需品ではございませんが、長時間使用する場合、温度調節する事で加熱による曲げ部分の気泡の発生を防ぎ、より綺麗な曲げ加工ができます。
ワンタッチ取付で用途に応じて50~100%まで簡単に温度調節ができます。
塩ビ板等の曲げ加工にも使用可能です。
寸法(mm)
605×90×30
電圧(V)
100
消費電力(W)
60
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アクリル製のコの字型ステージディスプレイです。ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します
用途商品陳列用
材質
アクリル
色
透明
板厚(mm)
3
アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法
【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 。【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 。【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。
寸法(mm)
75×290×30
電圧(V)
100
消費電力(W)
50
有効幅(mm)
400
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
用途IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱。キャップシールの収縮。樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り。化学繊維の切断。被覆チューブの収縮。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥。半田付け後のフラックスの除去
付属品
センサー:Kタイプ熱電対
型式
D
材質(本体)
SUS304
最高温度(℃)
600(エアー温度)
ヒーター寸法(mm)
(カートリッジ)全長:1135
電源コード(m)
0.3
連続使用温度(℃)
500(エアー温度)
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
薄板樹脂専用の折り曲げ加熱用ヒーターです。加熱部が細い為、薄板に鮮明な直線加熱ができます。
複数本の組合せ加熱で多角形や小さなピッチの過熱を行えます。
温度コントロールはダイヤル一つで自在に行え、加熱素材に関下温度に設定できます。
用途プラスチックの折り曲げ
最高温度(℃)
150
ヒーター寸法(mm)
1000
ヒーター容量(W)
400
入力電源(V)
100
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様
端子部:耐熱リード線
色温度(K)
2500
最高耐熱温度(℃)
(端子部)200
平均寿命(時間)
5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
1
ロックウェル硬度
(Mスケール)97
材質
アクリル
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
アクリル板、塩ビ板などの直線切りや、PPクラフトシートの折り曲げに欠かせない失敗の少ないカッターです。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)
5
材質
アクリル
色
透明
比重
1.19
表面抵抗率(Ω)
>1016
線膨張係数
7×10-5℃-1
全光線透過率(%)
93
曲げ弾性率(MPa)
3200
ロックウェル硬度
97Mスケール
吸水率(%)
0.3
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番
853-6823
奥行(mm)
205
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
ニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質
アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
3
全光線透過率(%)
93
熱変形温度(℃)
87~100
比重
1.19
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品
ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)
5.8
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)
15