- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリル丸板のおすすめ人気ランキング
アクリル丸板のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「アクリル丸板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 円盤」、「プラスチック板 円形」、「樹脂 円板」などの商品も取り扱っております。
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
材質
PVC
仕様
のり付き
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
丸
連続使用温度(℃)
80
外径公差(mm)
±0.5
厚さ公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
デコレーションやケーキトレーとして使用できます。
材質
アクリル
板厚(mm)
3
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質
テンパックス(R)
公差
外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
490
端面加工
面取り仕上げ
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質
青板(ソーダ)ガラス
公差
外寸±0.5mm(規格品)
端面加工
面取り仕上げ
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
関連部品
DCA274TP,DCA318TP
材質(本体)
アクリル(5mm厚)
脚数(本)
4
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。優美な輝きを放つミラートレイ、その美しいシルエットはゲストにエレガントな気分をお約束します。ミラーはアクリル製ですからダメージに強く、通常の使用ではチッピングやワレはほとんどありません。ミラートレイは裏面がブラックですので和食の演出にも適しています。
材質
アクリル
板厚(mm)
8
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます
用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。
トラスコ品番
856-2112
適合替刃
BM-2P
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト
仕様
(対応刃)BC-400P
付属品
BC-501P刃2枚付
トラスコ品番
406-2248
質量(g)
210
刃厚(mm)
1.0
サイズ(mm)
157×210×63
適合替刃
BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)
30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プレート
モダンプレート
厚さ(mm)
1
仕様
のり付