アクリル導光板のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
158件の「アクリル導光板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導光板 反射シート」、「導光板」、「拡散フィルター」などの商品も取り扱っております。
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 厚さ(mm) 5
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧 約100Vrms(±15%)[実効値電圧] 電源電圧(V) DC12(DC10.8~13.2可) 発光色 出力周波数(Hz) 約600(±15%) 発光面積(mm) 約52×149 端子台 対応線材/AWG26~16 動作電流(mA) 約55 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×40×14
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品 吊り下げ用テグス1.2m 材質 パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm) 5 枠厚(mm) 9mm グリーン購入法 適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

Nikon(ニコン)拡散板
スピードライト光を和らげる乳白色です。
寸法(cm) 15×21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃) 10~40 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 光源 LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。
出力電圧 約100Vrms(±15%)[実効値電圧] 電源電圧(V) DC12 (DC10.8~13.2可) 出力周波数(Hz) 約600(±15%) 端子台 対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ) 動作電流(mA) 約55 面積(cm2) EL板発光面積/標準60(50~70可) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×40×14(ハンダ部含む)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 厚さ(mm) 1 材質 アクリル 強化乳白 半透明
1枚
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様 DC12V車専用、LED14灯 セット内容 面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚 厚さ(mm) 2.5 寸法(mm) (LED)45×16 消費電流(mA) 90 コード長さ(cm) 20 太さ(sq) (コード)0.2相当
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
仕様 ケースなし 出力電圧 約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変) 電源電圧(V) DC12 出力周波数(Hz) 約400~900(負荷により変化) 動作モード 4種切替。【通常モード】。【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)。【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ。【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。 動作電流(mA) 最大120 待機電流 約20mA(EL消灯時) 面積(cm2) 発光/70~400 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.465 タイプ プリズム型 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質 アクリル 乳白半透明
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。AC100V 50/60Hz仕様一般コンセント・AC電源レール対応。専用のアクリル導光板・コード類等と組合わせてお使い下さい。本品はLED器具のみの品番となります。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 高さ(mm) 28.5 奥行(mm) 29
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm) 2
1個
2,000 税込2,200
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様 封入レンズ型 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.3 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質 PET 厚さ(mm) 0.05 仕様 格子ライン:約250本/mm 寸法(cm) 10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

1棚分に必要な器具が一式揃ったお得なセットです。 導光テープを通してコンセントにつなぐことで色鮮やかな光が陳列商品を際立たせます。 導光テープは人気のシアンとマゼンタを標準で付属しています。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 シアン/マゼンタ 電源(V) AC100V 関連資料 電源供給例
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性 防噴流タイプ 適合機種 充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型) シートサイズ(mm) 80×137
1セット(2枚)
279 税込307
当日出荷

導光板サインの決定版。 フレームレスタイプでメディアを効果的にアピール。 ムラなく光り美しいサイン。
用途化粧品売場・企業受付カウンター・企業ロゴ・社名ロゴ・メーカーロゴ・ブランドサイン・女性向け売場・雑貨売場・スポーツアパレル・女性向け下着売場・ドラッグストア・家電売場・おもちゃ売場・ホビーメーカー 奥行(mm) 【発光部】24.5 電源(V) 24 ベース奥行(mm) 80
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
用途非粘着 材質 フィルム RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚)
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)