- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- アクリル板 吊り下げのおすすめ人気ランキング
アクリル板 吊り下げのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新138件の「アクリル板 吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネル吊り金具」、「吊り下げパネル」、「首掛け看板」などの商品も取り扱っております。
仕様
アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付け方法
吊り下げ
材質
色部/塩ビ・表示部/塩ビ透明
付属品
ヒモ付(1240mm×1本)
寸法(mm)
250×314
仕様
玉付きワイヤー専用
付属品
M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質
本体:スチール、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0、1.2
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(クロームメッキ)
トラスコ品番
744-5296
寸法(mm)
4.4×500
質量(g)
20
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に
取付方式
吊り下げ
材質
アクリル
仕様
フチ色両面表示
質量(g)
490
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×450×3(Φ5mm穴上2)
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容
白無地
取付け方法
吊り下げ
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
2
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品
ビス2本
材質
アクリル
厚さ(mm)
4(表)、2(裏)
パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。
仕様
Φ5mm穴上2
材質
塩ビ(下地白・ポケット部透明)
取付け方法
吊り下げ
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質
アクリル
奥行(mm)
3
仕様
ワイヤー貫通可
付属品
M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質
真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
許容荷重(kg)
8まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
材質
アクリル
寸法(mm)
450×300×3(t)
色
赤
取付方式
吊り下げ
取付穴(mm)
Φ5×2ヶ所
入数
1枚
1枚
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品
Sカン、丸カン各2個
耐荷重(kg)
7(2点吊り方式)
1袋(10個)
¥279
税込¥307
当日出荷
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
側面はダイヤモンドカットで高級感を演出。
壁掛用フック取付け用穴縦・横ようがそれぞれついています。どちらで使用しても安定感があります。
スタンドにはすべり止めのシリコンゴムを採用。ビスタイプになっていますので、4辺いずれも交換可能、タテヨコどちらにも使用できます。
材質
アクリル(厚さ表4mm・裏2mm)