- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- アクリル穴あけ加工のおすすめ人気ランキング
アクリル穴あけ加工のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新162件の「アクリル穴あけ加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 穴あけ」、「アクリル ドリル」、「プラスチック ビット」などの商品も取り扱っております。
アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
材質
普通鋼
表面処理
無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
直径×長さL(Φmm×mm)
6×90
アズワン品番
64-8432-55
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
長さ(mm)
90
材質
普通鋼
表面処理
無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
材質
真鍮、PP+アクリル
ハンドル径(Φmm)
6
座金寸法(mm)
13
仕様
ハンドルすじ目加工
質量(g)
23
全長(mm)
97
適合サイズ(mm)
0.1~1.0
トラスコ品番
493-6078
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
11.5
寸法G(mm)
対辺7
寸法A(mm)
23
寸法F(Φmm)
5.5
切削範囲(mm)
25~125
寸法D(mm)
37
寸法C(mm)
35
付属品
鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ
トラスコ品番
277-6090
材質
本体:S45C。刃部:SKH-51。ドリル部:ハイス鋼
質量(g)
191
軸径
三本溝10mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法
【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 。【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 。【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。
寸法(mm)
75×290×30
電圧(V)
100
消費電力(W)
50
有効幅(mm)
400
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
仕様
(対応刃)BC-400P
付属品
BC-501P刃2枚付
トラスコ品番
406-2248
質量(g)
210
刃厚(mm)
1.0
サイズ(mm)
157×210×63
適合替刃
BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)
30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アクリル板専用のドリルビット、特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し美しい仕上がりを実現しました。鋭い刃先で滑らず、位置決めが簡単。クズはけが良く、材料の摩擦が少ないので切削穴が美しく仕上がります。
ドリルが材料に突き抜ける際のワレ・カケが少ない、プラスチック専用穴あけドリルです。
一般の鉄鋼用ドリルに比べひねりが非常に緩やかで、刃厚が薄いため、クズはけが良く材料との摩擦も少ないのできれいな穴があけられます。
一般のドリルより高速回転で使用出来るので作業効率も上がります。
用途穴の裏面に割れやカケを防ぐ穴あけ。
正確な穴の位置決めを必要とされる穴あけ。
電気ドリル取付、看板用プラスチック板の穴あけ。
材質
ハイス
適合電動機
電気ドリル / ボール盤
適正回転数(回転/分)
2500以下
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。
ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。
セット内容
Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本
軸径(Φmm)
6.35
シャンク
六角軸6.35mm
材質(刃)
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
適合工具
電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
精密加工作業
仕様
片頭式
全長(mm)
93
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
付属品
コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用
材質
普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤
適正回転数(回転/分)
3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
精密加工作業/穴あけ作業
質量(g)
44
種別
片頭式
全長(mm)
102
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
付属品
チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)
トラスコ品番
395-9546
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番
853-6823
奥行(mm)
205
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
ニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
材質
真鍮、高速度鋼(HSS)
ハンドル径(Φmm)
8
座金寸法(mm)
15
仕様
ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付
質量(g)
59
全長(mm)
102
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)
48
最高温度(℃)
480
仕様
RoHS指令適合品
トラスコ品番
407-2553
種別
本体
全長
284mm
質量(g)
104
電源(V)
AC100
ヒーター
セラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
材質
高速度鋼
ドリルのシンニング形状
X型シンニング
加工深さ
有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状
ストレートシャンク
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして
種類
ピンバイス
主な用途
精密加工作業/穴あけ作業
材質(先端)
真鍮