アクリル素材のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
1,881件の「アクリル素材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板」、「アクリルサンデー」、「アクリル棒3mm」などの商品も取り扱っております。
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリル棒です
長さ(mm) 1000
1個
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 1 ロックウェル硬度 (Mスケール)97 材質 アクリル 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
1個
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 8 材質 アクリル 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 3 材質 アクリル 比重 1.19 全光線透過率(%) 8 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
1枚
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
670 税込737
翌日出荷



従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 長さL(mm) 100~1000 加工 鋸加工、全周糸面取り 厚さT(mm) 2、3、5、10 比重 1.19 表面抵抗率(Ω) >1016 線膨張係数 7×10-5 幅W(mm) 100~1000 吸水率(%) 0.3 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,527 税込6,080
7日以内出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質 アクリル ウルトラマリン 比重 1.19 引張強度(MPa) 79 荷重たわみ温度(℃) 110 線膨張係数 7.5×10-5m/m℃ 全光線透過率(%) 2.6 曲げ弾性率(MPa) 3300 ロックウェル硬度 (Mスケール)99 吸水率(%) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,176 税込2,394
5日以内出荷

シンプルな形のアクリルブロックです。透明なので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりしたブロックです。タテにもヨコにもお好みの組み合わせ次第でディスプレイ等さまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質 アクリル
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板 透明 種類 汎用押出板 長さL(mm) 100~1200 加工 追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能 厚さT(mm) 2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃) -30℃~80℃ 加工範囲(mm) ◆通し穴の場合。厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 。厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm。 。◆タップ穴・皿穴の場合。厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm。厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm 比重 1.19 仕上処理 処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上 幅W(mm) 100~1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,214 税込1,335
5日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ タイプ 角棒 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質 アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ウレタンゲルの柔らかさで脆いもの、柔らかいものを締め付ける時のキズ・割れを防止します。防振性、緩衝性が高く振動を防止します。透明タイプで目立たず使用できます。
用途ハードディスク、ファンモーターなどの取り付け。ガラス・アクリルなどのネジの緩衝。 厚さ(mm) 1 材質/仕上 ウレタンエラストマー 質量(g) 20 質量(g/袋) 20
1袋(20個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)