- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- アサヒベアリングユニットのおすすめ人気ランキング
アサヒベアリングユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新277件の「アサヒベアリングユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひしフランジ形 ベアリングユニット」、「ピロー形ユニット」、「軸受 FL002」などの商品も取り扱っております。
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状
ピロー形ユニット
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状
ひしフランジ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
有り
荷重種別
有り
カバー
無し
軸穴種別
止めねじ付き円筒穴形
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状
印ろう付き丸フランジ形
カバー
なし
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状
ピロー形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状
ピロー形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、
両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状
ユニット用玉軸受
種別
軽荷重用
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
適合本体シリーズ名
UC
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
形状
ピロー形
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温~200
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル有
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付き)
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状
ピロー形ユニット
軸穴種別
円筒穴形(止めねじ付)
形状
角フランジ形ユニット
寸法A4(mm)
-
寸法A6(mm)
-
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状
ひしフランジ形ユニット
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
なし
荷重種別
軽荷重用
カバー
なし
軸穴種別
円筒穴形(偏芯輪付)
材質(軸受)
高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)
材質(偏心輪)
機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
●グリスニップル:グリスニップル付
●荷重種別:軽荷重用
●カバー:カバーなし
●軸穴種別:円筒穴形
形状
テークアップ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状
ひしフランジ形ユニット
グリスニップル
無し
軸穴種別
偏心輪付円筒穴形
材質(軸受)
ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品
グリス種類
FD(食品機械用)グリース
材質(偏心輪)
機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)。ニッケルクロムめっき(MFCr)
RoHS指令(10物質対応)
対応