アサヒ黒潮のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
41件の「アサヒ黒潮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒潮」、「木炭コンロ」、「リンナイ荒磯」などの商品も取り扱っております。

バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。 火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm) 200 奥行(mm) 200
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



プロが求める布たわしサンドクリーン!!。レンジや調理台についた、サビや焦げ付きに最適。 また、タイル等のよごれおとしにも便利です。 サンドクリーンは布製ですから、手にやさしく、 手を切る心配がなく、サビることもありません。
繰り返し・詰め替え 対応
1個ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンジや調理台についた、サビや焦げ付きに最適。また、タイルなどの汚れ落しにも便利です。サンドクリーンは布製ですから、手にやさしく、手を切る心配がなく、サビる事もありません。
材質 綿、人工石 繰り返し・詰め替え 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。 収納場所にも困りません。 焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm) 105 寸法(幅W×奥行D)(mm) 225×145 材質(本体) フェーノール樹脂、鉄 消費電力(W) 650 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×145×105 TKG品番 9-1019-0701 TKG品番(2017) 6-0898-1201
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷


直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質 本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm) 焼網/約280×180 質量(kg) 約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 409×214×134 安全装置 圧力感知安全装置、他 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3「2000] ガス消費量(g/h) 約169 着脱方式 マグネット方式 連続燃焼時間(分) 約90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

用途・お店の広さに合わせて選べる、コンパクトサイズから大型サイズまで揃った本格派ガス焼き台。ガス直火式で、焼鳥はもちろん、どんな素材でも美しく焼き上げるガス焼き台です。
高さ(mm) 175
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 耐衝撃性 150℃ 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理)
1台
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1,028×252×H221、(焼面)832×150 点火方式 マッチ点火 質量(kg) 14.4 付属品 串受ロストル2本、焼アミ2枚、ガラス2枚
1個
148,800 税込163,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー 片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。 取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm) 光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。 可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。 レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。 遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。 警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質 センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒) 寸法(mm) (センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100 質量(g) センサー部:約430、 リフレクター部:約490 出力 (タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力 電源電圧 DC10.5V~30V(極性なし) 検出方式 近赤外線ビーム遮断方式(反射型) 機能 (付帯)モニター出力 消費電流(mA) 55以下 応答時間(秒) (検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変) 使用可能温度範囲 -25℃~+60℃(結露・氷結なきこと) 検知距離(m) (警戒)1~11(屋内1~15) 設置場所 屋外・屋内 (IP54相当) 警報出力 無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力) 表示灯 警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色) 適合ポール径(Φmm) 38~45
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

付属品 串受ロストル2本、焼アミ1枚、ガラス2枚 質量(kg) 7.8 点火方式 マッチ点火 接続口径(Φmm) 9.5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 775×200×H210、(焼面)616×145
1個
128,800 税込141,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然ゴムの特性を生かし、柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、引っ掻きに強く、低温でもやわらかさを保ち、特殊スベリ止め付で作業性を向上させた魚油に強い手袋になります。
用途牡蠣打ち、漁業、港内・魚市場での一般作業、農業、林業、園芸、清掃 材質 天然ゴム 入数(双) 1
1双
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)