アサヒ110V20Wのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「アサヒ110V20W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナツメ球」、「ミシン電球」、「電球 110V 40W」などの商品も取り扱っております。
口金 Wピン式ベース 電球形状 ナツメ球 電圧(V) 110 エスコ品番 EA758ZA-63 寸法(mm) Φ20×48 消費電力(W) 20
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

旭光電機工業ボール球G50 20W
クリア 電球形状 ボール球
1個
359 税込395
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 20 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 バルブ径(Φmm) 20
1個
171 税込188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 20 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 70 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 19
1個
313 税込344
当日出荷

アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー 材質 アルミダイカスト 直径(Φmm) 97 高さ(mm) 35 適合パイプ呼び径 40~75A
1個ほか
1,520 税込1,672
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金 E17 電球の種類 白熱電球 定格電圧(V) 110 クリア 定格寿命(時間) 約1000
1個
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニボール球 定格消費電力(W) 10 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 72 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 50
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状 T型 消費電力(W) 15 電球形状 ミシン球
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g) 6 定格電圧(V) 100 最大径(Φmm) 20 定格平均寿命(時間) 10000
1個
760 税込836
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金 BA15d クリア
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類 白熱電球 クリア
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間) 1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに クリア 定格電圧(V) 110 電球形状 一般電球形 電球の種類 耐震球
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
クリア 定格電圧(V) 110 電球形状 一般電球形 電球の種類 耐振球
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 15 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 20
1個
161 税込177
当日出荷

口金 E12 電球形状 ナツメ球 電圧(V) 110 エスコ品番 EA758ZA-56 寸法(mm) Φ20×48 消費電力(W) 20
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V) DC12/24 入力電圧範囲(V) DC11~32 電球の種類 LED 仕様 アダプタ付き 材質 (本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS 質量(g) 430 使用温度範囲(℃) -30~+80 定格消費電力(W) 4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 414×114×14.5(アダプタ装着時) 照度(Lx) 140 寿命 約40000時間 防塵防水性能 IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格 LED 高輝度チップ型白色LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷