- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- アシスト への字のおすすめ人気ランキング
アシスト への字のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新103件の「アシスト への字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「への字 ステンレス」、「への字押え アルミ」、「床 押さえ」などの商品も取り扱っております。
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。
仕上
ヘアライン
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯・カーペット押さえ金具
全長(mm)
2000
材質
硬質塩ビ
ステンレス製への字金物です。
材質
ステンレスSUS304
寸法(幅W×長さL)(mm)
35×4000
仕上
ヘアーライン
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
2000
材質
ステンレス
絨毯・カーペット押さえ金具
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
1800
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ製のへの字押え金物です。ビニル床材や、ビニル床タイルのエッジ押えに最適。
材質
アルミ
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)
100
仕様
裏面に吸着剤付き
幅(mm)
(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)
6.5
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
部材
コーナー(別売り):S35CR・S35CK・S35C
色
グレー
付属品
SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質
木粉発泡材入ABS・アルミ
色
木目調
耐荷重(kg)
150
塩ビシートや長尺シート用の押さえ金物です
定尺(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
部材
コーナー(別売り):S35CR・S35CK・S35C
色
グレー