- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- アシスト 台車のおすすめ人気ランキング
アシスト 台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「アシスト 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アシストモーター」、「電動 アシスト 台車」、「電動ライドオン台車」などの商品も取り扱っております。
台車の始動アシストとブレーキ機構が一つにまとまりました。
中央ペダルの踏み込みで重い台車の始動をアシストします。
台車への後付けが可能です。
ストッパー解除と始動アシストをワンアクションで行えます。
ロックストッパーの取付寸法が同じ台車であればご使用いただけます。
用途台車の始動のアシストとストッパーに。
トラスコ品番
207-2766
セット内容
取り付け用M8ボルト4本
材質/仕上
本体 スチール、車輪 ゴム
質量(kg)
3.2
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
85~100×85~100
アズワン品番
64-8409-06
適正取付高(mm)
202
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。
電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。
難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。
加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。
お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保
仕様
【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)
セット内容
台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器
質量(kg)
約21
色
ブルー
積載荷重(kg)
300
ユニット質量(kg)
約8
定格電流(A)
20
定格入力電圧(V)
100~240(国内・海外兼用)
荷台寸法(幅)(mm)
605
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
905×605×900
キャスター径(Φmm)
150
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用環境
屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能
バッテリー容量(Ah)
4
バッテリー電圧(V)
25.2
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約2
検知方式
【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式
適合安全規格
【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)
最高速度(km/h)
3.5(アシスト)
駆動源
DCブラシレスモーター
荷台寸法(奥行)(mm)
905
稼働時間(時間)
約6
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3876
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1500
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥889,800
税込¥978,780
38日以内出荷
ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
種別
完成品
材質
(マット)塩化ビニール
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
積載荷重(kg)
500
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
775
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
材質(荷台)
スチール
お手持ちの台車に後付け可能で、コストを抑えたアシスト化を実現します。1機で約500kgのアシストが可能で、作業負担の軽減・効率の向上がを実現します。(※上記数値は参考値で、アシスト能力はキャスターの性能、路面環境に依存します。)。駆動輪が昇降するので牽引台車にも使用できます。
用途屋内使用の手押し台車に。
付属品
バッテリーユニット(ACCUPACK)、バッテリーケーブル(BATTERYCABLE)、バッテリーチャージャー(BATTERYCHARGER)、パワーケーブル(BATTERYCHARGERPOWERCABLE)
トラスコ品番
206-6348
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
35
取付高H(mm)
170
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
許容荷重(daN)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
100
1台
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様
走行速度:2~6km
セット内容
本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書
質量(kg)
約73
ケーブル長(m)
約3
最大積載量(kg)
10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×940~1330×840~1250
バッテリー
12V/22A×2
モーター出力(W)
24V/400
保証期間
購入日より12ケ月
タイヤサイズ
メインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR
充電器電圧(V)
入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A
充電時間(時間)
約8
稼働時間(時間)
目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります
ハンドル取付角度
3段階調整
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
既存の台車に取り付けできるユニットセットです。
既定のサイズの台車であれば様々な台車に取り付け可能です。
アシスト能力:傾斜0度で1000kg 傾斜6度で150kg
※上記商品に台車は含まれておりません。
作業負担を劇的に軽減する物流倉庫の頼もしい味方
直感的に使用できる操作性で女性でもラクラク
ハイパワーバッテリーを搭載、200kgまでの運搬に対応
1回の充電で約32~35km走行可能
NS-ELTR01-BK
コンパクトに折りたためて広い倉庫から小さな倉庫まで
NS-ELTR02-BL
広い倉庫から小さな倉庫まで
NS-ELTR-BP
ハイパワー48V 374Wのバッテリーを搭載
鍵つきで取り外し可能
電動台車ELE-TRO Type-01、Type-02共通のバッテリです
用途運搬台車
ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)。安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。
全幅(mm)
605
最大積載量(kg)
300
バッテリー
14.4V-2.5Ah
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴムΦ125×幅32
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタンΦ100×幅32
センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。
下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
用途工場・倉庫など。
トラスコ品番
207-3506
セット内容
バッテリー・充電器
ブレーキ
〇
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
620
ハンドル高さ(mm)
910
バッテリー
リチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ah
アズワン品番
64-8612-52
傾斜角度(°)
最大6(100kg以下積載時)対応
特性
センシング機能付、下り坂用、電動
走行速度(km/h)
(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
再生ポリプロピレン
走行タイプ
電動走行
最小旋回半径(mm)
780
ハンドルタイプ
折りたたみ
1台
¥409,800
税込¥450,780
7日以内出荷
「プッシュキャデ」は、アシスト機能を搭載した油圧式昇降台車(リフトテーブル)です。
重量物を運搬する際、特に女性や高齢者の方にとっては大きな負荷がかかっていましたが、
アシスト技術を利用することで作業負荷を低減し、小さな力で搬送作業ができます。
また特別な操作を必要とせず、普段と同様の「押す・引く」動作で機能します。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×800
ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
材質
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
長さ(mm)
915
幅(mm)
615
高さ(mm)
295
均等荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
850
キャスター径(Φmm)
200
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3868
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1000
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)
130
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)
18
仕様
最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
トラスコ品番
208-2534
材質
フレーム:スチール、キャスター金具:スチール
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
高さ(mm)
218
タイプ
折りたたみハンドル
均等荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
985
運転方式
前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)
バッテリー
Li-ion14.4V/2.5h
充電時間(時間)
約3
傾斜角度(°)
(適合)最大約1(屋内水平運搬)
走行速度(km/h)
無負荷:3.0~4.2
走行距離(km)
約7
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)
(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番
485-0092
ブレーキ
ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
質量(kg)
30
タイプ
3輪
モーター
ホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
バッテリー
鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)
アルミ
モーター出力(W)
250
タイヤタイプ
メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)
6~7
駆動方式
ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)
【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度
7度(60kg積載時)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)
120
仕様
最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質
フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)
35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)
(左右ガードフレーム)各60
モーター
直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)
上/980、中/950、下/870
機能
過電流保護
ブレーキ形式
前輪ディスクブレーキ
バッテリー
DC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ
前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力
26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力
AC100V~240V
フレーム(mm)
(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高速度(km/h)
5
作動温度(℃)
-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
トラスコ品番
208-2536
材質
フレーム:スチール、キャスター金具:スチール
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
高さ(mm)
218
タイプ
固定ハンドル
均等荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
988
運転方式
前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)
バッテリー
Li-ion14.4V/2.5h
充電時間(時間)
約3
傾斜角度(°)
(適合)最大約1(屋内水平運搬)
走行速度(km/h)
無負荷:3.0~4.2
走行距離(km)
約7
1台
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。
仕様
組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤ
トラスコ品番
467-5801
材質
荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ
長さ(mm)
800
幅(mm)
700
高さ(mm)
320
ハンドル高さ(mm)
900
組立時間
1人20分
適合ストッパー
-
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。。ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。バッテリーは簡単に着脱可能です。リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。
トラスコ品番
215-8788
質量(kg)
20
荷台寸法(高さ)(mm)
220
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
600
最大積載荷重(kg)
150
センサー
追従:超音波センサー/障害物:レーザーセンサー
ハンドル高さ(mm)
1000
バッテリー
リチウムイオン電池
充電方式
専用充電器使用 AC100-240V
最高速度(km/h)
追従モード5.4・リモコンモード前進:4、後進:2
登坂角度
6度(150kg搭載時)
荷台寸法(奥行)(mm)
900
稼働時間(時間)
約8
最小旋回半径(mm)
910
1台
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷