- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- アシスト見切り材のおすすめ人気ランキング
アシスト見切り材のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新109件の「アシスト見切り材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CF 見切り材」、「タイルカーペット 段差」、「カーペットストッパー」などの商品も取り扱っております。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
6.4
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
1800
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)
14
高さ(mm)
6.87
寸法(mm)
2700
絨毯・カーペット押さえ金具
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)
900
材質(カバー)
ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)
PVC
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。
材質
硬質樹脂製
長さ(m)
2
穴の有無
穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
(床材)5~7
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2.5
仕上
木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)
対応
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)
100
仕様
裏面に吸着剤付き
幅(mm)
(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)
6.5
床材巻上げ施工時の巻上げ面を美しいR形状に仕上げます。
材質
硬質塩化ビニール
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
絨毯・カーペット押さえ金具
全長(mm)
2000
材質
硬質塩ビ
ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途タイルカーペット用樹脂製見切り材です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。
材質
軟質樹脂
仕様
ガラス繊維入り
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製の目地棒です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ステンレス