- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- アジャスターガイドのおすすめ人気ランキング
アジャスターガイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新1,720件の「アジャスターガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位置決め治具」、「リニアガイド ストッパー」、「フィッティング」などの商品も取り扱っております。
ロボット用金型のガイドに最適。
スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。
ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。
可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。
又、固定式についても調整可能です。
その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。
材質
SK4
硬度HRC
53~56
RoHS指令(10物質対応)
対応
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。
子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
材質
MCナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
材質
鉄(S25C)/黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S55C
種別
クランプ本体
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質
スチール(S55C)
大型加工機用の横押しに便利です。
材質
FC250
表面処理
黒染め
熱処理
焼鈍
適合ボルト径
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M20×2.5
マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。
プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。
本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。
要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
用途加工物の固定に。
適合本体
マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)
取付高(mm)
(最大)20
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様
精密型鍛造した特殊ボルト
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応